品質はECE R19クラスB許可取得
12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力
HID以上の長寿命(HID:約3000h)
2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。
定格電圧(V)12
定格電力(W)13
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)
電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)
電力(W)7
口金その他
白く明るい光・省電力・長寿命 最新のLEDを搭載した高色温度フォグランプ登場!
トヨタ純正ハロゲンフォグランプ交換用のLEDフォグランプです。
青白い発光色を放つ5000Kの高色温度で、ECE R19・クラスF3許可取得の最新フォグランプです。
光源LED
定格出力(W)12
色温度(K)5000
定格電圧(V)12
構成ランプ2個(R・L)
1個
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ!!
従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!!
純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!!
純正LEDバルブ並みの低消費電力!!
発光色は ホワイト/イエロー/バイカラー(ホワイト/イエロー)
3つのバリエーション!!
バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!! 走行環境に応じてお選びいただけます。
【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】
適合車種アクア 2021.7 ~・NOAH 2022.1 ~・ルーミー 2020.9 ~・ヤリスクロス 2020.8 ~
定格電圧(V)12
定格出力(W)7
車検対応
12V専用
3年/60,000キロ保証(商用車含む)
国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
定格出力(W)11
種別H16/H8/H11タイプ
色温度(K)6300
定格電圧(V)12
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
車検対応
12V専用
3年/60,000キロ保証(商用車含む)
国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
定格電圧(V)12
色温度(K)6000
種別PSX26Wタイプ
定格出力(W)21
1個
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
車検対応
3年/60,000キロ保証(商用車含む)
国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
種別HB3/HB4タイプ
定格電圧(V)12
色温度(K)6000
定格出力(W)22
1個
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。