絞り込み
ブランド
- YEC
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- トヨタ(140,125)
- ミツビシ(138,054)
- ニッサン(87,634)
- ホンダ(45,383)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,119)
- スズキ(21,191)
- ダイハツ(16,061)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,007)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,027)
- PROST's(987)
- RG(レーシングギア)(838)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る
特価

平型ヒューズボックス
YEC(15件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。付属品AV2.0コード(連結使用可)色黒タイプATCヒューズ用(平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
防水トグルスイッチ(パネルシール)
YEC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷種類トグルスイッチ使用温度範囲(℃)-25~+80定格電圧(V)DC12/DC24耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
ミニ平型ヒューズボックス
YEC(5件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)付属品AV2.0コード(連結使用可)色白タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
パイロットランプ(電球無・コード無)
YEC(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポリカーボレンズのパイロットランプです。取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット
自動車用品 の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 165/65R14 + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥65,978¥59,980
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥83,578¥75,980
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥109,978¥99,980
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥120,780¥109,800
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥95,678¥86,980
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥87,978¥79,980