超低収縮
新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。
高研磨性
研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。
高密着性
「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。
速乾性
セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)
膜厚(mm)10以内
硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%)
危険物の性状第2種/第2種
超低収縮
新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。
高研磨性
研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。
高密着性
「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。
速乾性
セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)
膜厚(mm)20以内
硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%)
危険物の性状第2種/第2種
超低収縮
新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。
高研磨性
研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。
高密着性
「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。
速乾性
セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
種別ポリエステルパテ
適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)
膜厚(mm)2以内
硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%)
危険物の性状第2種/第2種
ヘラ伸びが良好で厚付けも可能。トータルバランスに優れている
適合素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)
材質硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)10以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率(重量比%)パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)
乾燥時間温度20℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間20分以上、温度30℃:可使時間3分以内、研ぎ可能時間15分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
1缶(3kg)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
キメが細かくヘラ伸びが良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)
対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤
ベース標準形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)
膜厚2mm以内
乾燥時間20℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間20分以上、30℃・硬化剤2%:可使時間3分以内・研ぎ可能時間15分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
1缶(3kg)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
キメが細かくヘラ伸びが良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)
対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤
ベース遅乾形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)
膜厚2mm以内
乾燥時間20℃・硬化剤2%:可使時間8分以内・研ぎ可能時間30分以上、30℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
1缶(3kg)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
ヘラ伸びが良好で厚付けも可能。トータルバランスに優れている
適合素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)
材質硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)10以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率(重量比%)パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)
乾燥時間温度20℃:可使時間8分以内、研ぎ可能時間30分以上、温度30℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
1缶(3kg)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
キメが細かくヘラ伸びが良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)
対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤
ベース速乾形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)
膜厚2mm以内
乾燥時間10℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間30分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
1缶(3kg)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
ヘラ伸びが良好で厚付けも可能。トータルバランスに優れている
適合素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)
材質硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)10以内
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率(重量比%)パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)
乾燥時間温度10℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間30分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
1缶(3kg)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
厚盛性、研磨性が良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)
対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤
ベース標準形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)
膜厚20mm以内
乾燥時間20℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間20分以上、30℃・硬化剤2%:可使時間3分以内・研ぎ可能時間15分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
1缶(3kg)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
厚盛性、研磨性が良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)
対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤
ベース速乾形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)
膜厚20mm以内
乾燥時間10℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間30分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
1缶(3kg)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
厚盛性、研磨性が良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)
対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤
ベース遅乾形
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量3kg
硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)
膜厚20mm以内
乾燥時間20℃・硬化剤2%:可使時間8分以内・研ぎ可能時間30分以上、30℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
1缶(3kg)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
成分第2種有機溶剤等
適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K
色ライトグレー
適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)
可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5
指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3
危険等級Ⅲ
色調ライトグレー
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分
硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(0.8kg)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。
→外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。
上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、
パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
成分第2種有機溶剤等
適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K
色ライトグレー
適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)
可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5
指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3
危険等級Ⅲ
色調ライトグレー
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分
硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
クロム、PRTR対象物質を含有していません。
優れた付着性能を有します。
各種塗料の塗装が可能です。
乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20
適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜
色グレー(N-7.0相当)
適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り
適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)
密度(g/cm3)1.15(温度20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
可使時間(時間)8(液温20℃)
乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)
危険物の性状非水溶性
1個(1kg)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
クロム、PRTR対象物質を含有していません。
優れた付着性能を有します。
各種塗料の塗装が可能です。
乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20
適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜
色グレー(N-7.0相当)
適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り
適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)
密度(g/cm3)1.15(温度20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
可使時間(時間)8(液温20℃)
乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)
危険物の性状非水溶性
1個(0.5kg)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。