車のボディやバンパーの仕上げやヘッドライト磨きに最適な耐水ヤスリとパットセット。#1000・#2000・#3000の3種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。サンドペーパーのサイズが140×76mmで、パット幅にピッタリ。パットの切込にペーパーを差し込み、半周分巻き付けることによりピッタリとつけることができる。更にポリエチレンを使用しているパットは柔軟になるので、力が均等にいきわたり作業効率が上がる。
用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。
セット内容#1000×6枚・#2000×6枚・#3000×6枚・パット×1個
材質パット:ポリエチレン
タイプヘッドライト用
ペーパー寸法(mm)140×76
パット寸法(mm)75×65×20
危険物の類別非危険物
入数パット:1個、耐水ヤスリ:18枚入
1セット
¥939
税込¥1,033
13日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。