カラフルなアダプターで、様々なエンジンに対応しています。
エンジンのオイルフィラーキャップ部分にしっかり固定できます。
直径12cmのオイルファンネルでエンジンオイルを注ぎやすくなっています。
延長アダプターで手の届きにくい場所も作業しやすくなっています。[オイルキャップ適合メーカー]
47Wバヨネット(レッド):AUDI/BMW/BENZ/VOLVO/VW
M37X3.0(ブルー):トヨタ/レクサス※プリウスとヤリスは除く
M32X3.5(グリーン):ホンダ/スズキ/ニッサン
M42X4.5(ブラック):スバル
M35X4.0(オレンジ):マツダ
M40バヨネット(イエロー):トヨタ/レクサス※3.0、3.3LV6エンジン
ファンネル
キャップアダプター:6個
延長継手
※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。
仕様●オイルファンネル容量(L):2●オイルファンネルサイズ(mm):W122×D122×H285●オイルファンネル内径(Φmm):120●オイルファンネル深さ(mm):244●ファンネル材質:PP●コネクタ・ポスト材質:ナイロン●ケースサイズ(mm):W410×D150×H320●重量(g):778●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-59
1セット
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
自動車ラジエターの、クーラントの補水とエア抜きが同時にできます。
エクステンションパイプ、エルボ付きで、ラジエターの傾斜や、奥まった場所にある注入口に対応します。
ファンネル中央部には、給水、止水ができるコック機能が付いています。
豊富なアダプターで、様々な車種に対応します。
トヨタハイブリッド車、輸入車等に対応する汎用キャップアダプター付きです。
ファンネル、エクステンションパイプ、45°エルボX2、エア抜きホースX2、アダプターX3、汎用アダプター、汎用アダプターリングX3
※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。
仕様●ファンネル容量(L):約2●ファンネルサイズ(mm):W170×D170×H230●ファンネル内径(Φmm):160●ファンネル深さ(mm):160●ファンネル材質:PP・銅●パイプエルボ材質:PP●アダプター材質:PP・鉄/ゴム●重量(g):620●原産国:台湾
アズワン品番68-0849-58
1セット
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3
点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。