自動車用品 :「マグネットネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首にかけてハンズフリーで使えます。 2つのボタンで左右のライトをそれぞれ点灯できます。 調光機能で、お好みの明るさで使えます。(15-150ルーメン/1灯) アーム部分をフレックスに曲げられます。 背面のマグネットで壁などに取付けもできます。 背面に三脚など用の1/4インチ(1/4UNC)のネジ穴があります。 ローバッテリー警告付きです。(インジケーター点滅) 自動車、バイク、機械のメンテナンス、アウトドア、キャンプ、釣り、読書、防災備品に*ライト点灯中に、スイッチボタンを長押しすると調光ができます。*メモリー機能で、次回は最後に点灯した明るさで点灯します。*インジケーターは充電中は赤ランプが点灯します。充電完了で緑ランプが点灯します。*充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境によって異なります。
仕様●ライトモード:調光●明るさ(ルーメン):15~150(1灯)・30~300(2灯)●照射距離(m):20(1灯)・30(2灯)●点灯最大時間(時間):10(1灯)・5(2灯)●照射角度:70度●チャージポート:USB-C●充電時間(時間):4●LEDタイプ:SMD-LED●バッテリー:リチウムポリマーバッテリー(3.7V2000mAh)●防水仕様:IPX4●マグネット吸着力(N):22X2●材質:本体(ABS、アルミ合金)・キャップ(ゴム)●サイズ(mm):W185XD145XH45●重量(g):222 アズワン品番68-0851-01
1本
5,798 税込6,378
6日以内出荷