付属品:本体、標準ヒューズ型テストプローブ、ミニ平型テストプローブ、低背型テストプローブ、ケース、取扱説明書(保証書込み)。 自動車用の漏れ電流テスターです。 ヒューズ ボックスに差込んで簡単、正確、安全な電流測定が行えます。 ヒューズボックスに差し込むだけですばやく、精密な電流測定ができます。 クランプメーターでは測定困難な微小な1mA程度の漏れ電流も見逃しません。 非常にコンパクトかつ軽量なモデルです。 3種類のヒューズ(標準型・ミニ平型・低背型)が付属、あらゆる車種に対応可能です。 デジタルタイプで大きく見やすい液晶画面を採用します。
用途車両の漏れ電流測定。
質量(g)65 (本体のみ)
精度±0.5%
表示3-1/2 桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×26×40
分解能1mA
コード長さ(mm)470
使用電池単4 型電池×2個
測定範囲(A)0~20
使用環境温度(℃)0~50
ヒューズ標準型・ミニ平型・低背型
保管温度範囲(℃)-10~60
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。