自動車用品 :「usb type」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体とブースターケーブルに液晶パネル付きです。ブースターケーブルでバッテリー電圧測定可能です。多彩な急速充電機能があります。コンパクトな設計と収納ケース付きで持ち運びに便利です。LEDライト機能付きです。
用途12Vバッテリーを搭載している自動車、バイクなど突然のバッテリー上がりを解消 仕様製品ライフサイクル:1000回 セット内容ジャンプスターター、スマートICブースターケーブル、3in1充電ケーブル、専用収納ケース 本体質量(g)400 最大電流(A)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×35 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)10400 入出力Type-C:5V/3A ポート充電:Type-C USB[出力]1:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、2:5V/3A
1台
11,980 税込13,178
当日出荷