自動車用品 :「自動車塗料 スプレー缶」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柔軟性に富む塗膜を形成し、素材を砂、石等による損傷から保護します。
エアゾールタイプなので、自動車のフロントスカート、シャーシ、ホイールハウス、ロッカーパネル等への作業が簡単で、乾燥も早く、耐水性、防食性に優れています。
特性耐水、速乾
使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いてください。(2)ご使用前に缶をカラカラと音がするまでよく振ってください。(3)被塗装面とスプレーノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)一度に厚塗りをしないで塗る面と平行に移動させて、薄めにまんべんなく塗り、2~3 回塗り重ねてください。(5)使用後は容器を逆さにして2~3 回空吹きし、ノズルの先をよく拭いて保管してください。
塗り面積(m2)1.0(1回塗り)
指触乾燥時間(分)20~30
外観エアゾール容器入り液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。