6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。 運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。 ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。 独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。 明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。 2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。
電源電圧(V)DC12 セット内容SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 質量(g)モニター:約270(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)0~+60 表面処理グレア(光沢) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×83×17(スタンド及び突起部分除く) 消費電流(mA)待機時:約62、動作時:約140 最大解像度480×272 ドット ヒューズ容量(A)2 画面サイズ5インチ ワイド 液晶表示透過型TN液晶パネル 画素数130560×RGB バックライトエッジ型LED アスペクト比16:9 映像入力RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

MCS296 マルチカメラスプリッター データシステム 動画あり
データシステムマルチカメラスプリッター
エコ商品
マルチカメラスプリッターMC296はフロント、サイド、リアなど最大4つのカメラ映像を入力し、多彩なモニターレイアウトによる表示を可能にしいた便利な製品です。画面表示パターンカスタマイズ機能によりそれぞれの映像をお好みに応じて表示させたり、運転操作に連動してモニター画面を自動分割して複数のカメラ映像を同時に表示させたりすることが可能です。マルチカメラ接続アダプターを使用した場合、車種によってカメラ映像の映り方は異なります。
付属品本体、ピン端子ケーブル、コントロールスイッチ、専用接続ハーネス、エレクトロタップ×3、ギボシ端子&スリーブ(オスメス各2)、両面テープ×2、取付説明書、保証書 質量(g)約115(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70(突起部除く)、【コントロールスイッチ】18×34×9 電源電圧(V)12/24 消費電流(mA)約250(本体のみ)※カメラ除く ヒューズ2.0A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCA端子1系統NTSC 映像入力RCA端子4系統NTSC
1箱
16,980 税込18,678
7日以内出荷

データシステムデジタルルームミラー
クリアでワイドなデジタルリアビューを実現。11V型のワイド画面に視認性の高いフルハイビジョン高解像度後方カメラ映像を表示。車内の荷物などに視界を遮られることなく後方の広範囲をしっかりと確認する事ができます。またデジタルルームミラーの取付はラバーバンド式を採用し、純正ルームミラーに被せてラバーバンドで止めるだけなので幅広い車種に簡単に装着可能です。カメラ表示アングル調節、表示パターン切替、デジタルズーム機能など豊富な機能、タッチパネル式で操作も簡単です。
付属品DRM6030本体、後方カメラ、後方カメラ接続ケーブル、シガー電源ケーブル、映り込み防止フィルム、ラバーバンド(長×2、短×2)、両面テープ、脱脂クリーナー、クリーナークロス、取り付け部材一式、取付/取扱説明書 質量(g)ルームミラー:390、後方カメラ:60(ステー含む、ケーブル除く) 使用温度範囲(℃)ルームミラー:0~60、後方カメラ:-10~60 ケーブル長(m)3.4 出力電圧DC5V2.5A(Max) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)デジタルミラー本体:290×72×22、後方カメラ:42×35×35 電源電圧(V)DC5 有効画素数約207万画素 消費電流(mA)画面ON:720、画面OFF:320 液晶パネル11.26インチ 解像度デジタルルームミラー液晶:1920×480、後方カメラ:1920×1080 防塵防水性能後方カメラ:IP67準拠 ヒューズ容量(A)3 F値2 フレームレート30fps 画角対角131.6°/水平106.8°/垂直55.2° アスペクト比16:9 パネルIPS
1セット
23,980 税込26,378
8日以内出荷

スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。
セット内容1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×12 モニタースタンド(両面テープ付)3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)・ 脱脂クリーナー・ 取付部材一式・ 取付/取扱説明書 質量(g)470(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)-20~+65 外形寸法(mm)W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く) 表面処理グレア(光沢) 表示方式液晶:IPS方式 電源電圧(V)DC12 最大解像度1280×800 ヒューズ容量(A)2 画面サイズ7インチワイド 消費電流約300mA バックライトエッジライト方式 アスペクト比16 : 9 映像入力AHD/CVBS対応 × 2
1台
20,980 税込23,078
9日以内出荷

データシステムマルチカメラスイッチャー
エコ商品
マルチカメラスイッチャーCSW298はスイッチ操作で最大4台のカメラ映像を切り替え可能なセレクターです。見たいカメラ映像に簡単に切替が可能。また、運転操作に連動して自動的にカメラ映像を表示させることも可能です。運転中にカメラ映像を手動で切り替える必要がなく、煩わしさから開放されるとともに、安全な運転をサポートします。純正カメラを接続する場合、別売のハーネスやアダプターが必要になります。詳しくはデータシステムHPより適合表をご確認ください。
付属品CSW298本体、接続ハーネス、コントロールスイッチ(2m)、ピン端子ケーブル(1m)、エレクトロタップ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 質量(g)約109(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70(突起部除く)、【コントロールスイッチ】18×34×9 電源電圧(V)12/24 消費電流(mA)約140以下(本体のみ)※カメラ除く ヒューズ2.0A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCA端子1系統NTSC 映像入力RCA端子4系統NTSC
1箱
8,898 税込9,788
7日以内出荷

スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。
セット内容1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×12 モニタースタンド(両面テープ付)3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)4 AHDカメラ(SSM-C01) ×15 電源ハーネス(3m)6 ピン端子ケーブル(6m)・ ガイドライン表示切り替えコネクター・ 正像/鏡像切り替えコネクター・ 脱脂クリーナー・ 取付部材一式・ 取付/取扱説明書 質量(g)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:470(ケーブル含む)、AHDカメラSSM-C01:約65 (ステー、及びケーブル含む) 使用温度範囲(℃)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:-20~+65 外形寸法(mm)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く) 出力映像:正像/鏡像映像 温度範囲(℃)AHDカメラSSM-C01:-20~+80 外形寸法AHDカメラSSM-C01:W23×H21×D34mm(W・H:ステー除く、D:ステー含む) 表面処理グレア(光沢) 表示方式液晶:IPS方式 対応ガイドライン表示/非表示切り替え可能 電源電圧(V)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:DC12、AHDカメラSSM-C01:DC6~15 有効画素数約200万画素 最大解像度スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:1280×800 解像度AHDカメラSSM-C01:1080p 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチ CMOS 材質(ボディ)ABS樹脂 ヒューズ容量(A)スーパースリムHDモニターSSM-W7.0:2、HDカメラSSM-C01:1 画面サイズ7インチワイド 信号方式映像:AHD2.0 消費電流スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:約300mA、AHDカメラSSM-C01:約50mA(12V時) バックライトエッジライト方式 フレームレート30fps 画角水平150°/垂直90° アスペクト比16 : 9 映像入力AHD/CVBS対応 × 2
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷