車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別設計のカメラカバーにより純正風に取付られ見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計。安全確認をしっかりサポートします。LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプです。街灯が届きにくい場所でも安全運転をサポートします。※LED内蔵タイプは保安基準適合外のため、車検非対応となります。
セット内容サイドカメラ本体×1、カメラカバー、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、接続説明書、取り付け部材一式、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
質量(g)【LED制御ユニット】40
電源(V)【LED制御ユニット】DC12
電源DC9~15V/1A
信号形式映像:NTSC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LED制御ユニット】30×20×50
消費電流(mA)【LED制御ユニット】約40
解像度水平:約500TV本(角度調整カメラ:約450TV本)
材質(カバー)カメラカバー:ウレタン製艶消し黒塗装
ヒューズ容量(A)【LED制御ユニット】2
防水性IP67準拠
画角水平100°/垂直80°(角度調節式:水平画角110°/垂直80°)
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)約32万画素
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別設計のカメラカバーにより純正風に取付られ見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計。安全確認をしっかりサポートします。
セット内容サイドカメラ本体×1、カメラカバー、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、接続説明書、取り付け部材一式、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
電源DC9~15V/1A
信号形式映像:NTSC
消費電流(mA)約40
解像度水平:約500TV本(角度調整カメラ:約450TV本)
材質(カバー)カメラカバー:ウレタン製艶消し黒塗装
防水性IP67準拠
画角水平100°/垂直80°(角度調節式:水平画角110°/垂直80°)
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)約32万画素
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
カバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
電源(V)DC9~15
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角100°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
車種別サイドツインカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×2・カメラカバー×1・ピン端子ケーブル(2m)×2・電源ハーネス(4m)×2・正像/鏡像切り替えコネクター×2・脱脂クリーナー×1・カメラカバー固定用両面テープ×1・結束バンド×5・コードクリップ×4・エレクトロタップ×2・クワ型端子×2・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
カバー色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
電源(V)DC9~15
コード長さ(m)4
消費電流(mA)約40(カメラ1台あたり)
解像度水平解像度:約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角約100°/垂直画角80°(カメラ1台あたり)
映像出力ガイドライン表示なし
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラカバーにより、純正風の取付が可能で見た目にもスッキリ。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計。安全確認をしっかりサポートします。
付属品サイドカメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル(3m)、正像/鏡像切替コネクター、取り付け部材1式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
色艶消しブラック
電源DC9~15V
信号形式【映像】NTSC
有効画素数約32万画素
消費電流(mA)約40
解像度【水平】約450TV
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~+65
適合車種ホンダWR-V
画角水平110°/垂直80°
映像出力【カメラ】正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラバーにより純正風に取付でき、見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見えやすい視認性の高い高品質設計。安全確認をしっかりサポートできます。
仕様【映像信号】NTSC
セット内容サイドカメラ本体、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、カメラカバー、電源ハーネス、取り付け部材一式、LED制御ユニット、接続説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、車種別取付説明書
質量(g)【LED制御ユニット】(配線含む)40
タイプLED内蔵
出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
電源DC9~15V 1A/【LED制御ユニット】DC12V 2A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【LED制御ユニット】30×20×50
仕上【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装
有効画素数32万
消費電流(mA)400/【LED制御ユニット】40
解像度【水平】500TV本(角度調整式カメラ:450TV本)
防塵防水性能IP67準拠
動作温度(℃)【LED制御ユニット】-20~+65
画角水平100°/垂直80°(角度調整式カメラ:水平110°/垂直80°)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラバーにより純正風に取付でき、見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見えやすい視認性の高い高品質設計。安全確認をしっかりサポートできます。
仕様【映像信号】NTSC
セット内容サイドカメラ本体、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、カメラカバー、電源ハーネス、取り付け部材一式、接続説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、車種別取付説明書
タイプLEDなし
出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
電源DC9~15V 1A
仕上【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装
有効画素数32万
消費電流(mA)400
解像度【水平】500TV本(角度調整式カメラ:450TV本)
防塵防水性能IP67準拠
画角水平100°/垂直80°(角度調整式カメラ:水平110°/垂直80°)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。
純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
関連資料適合表
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。
純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
関連資料適合表
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。
純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
関連資料適合表
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
汎用性のある形状のカメラカバーを採用していますので、多くの車種の左右両サイドに取り付けできます。
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。
超小型・軽量化を実現しながらも、カメラシリーズの特長である電源ユニットのない一体型コンパクト設計を継承。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
カメラケーブルに極細コネクターを採用しています。
付属のコネクターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
マルチカメラスプリッター MCS293やマルチカメラコントローラー MCC292と併用すれば、ウィンカーやハザード操作に連動してサイドカメラの映像に切り替わります。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・延長ケーブル(1m)×1・ピン端子ケーブル×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・両面テープ×1・コードクリップ×4・結束バンド×5・エレクトロタップ×2・脱脂クリーナー×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
カバー色:ブラック、材質:耐熱ABS樹脂製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
電源(V)DC9~15
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。
純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
関連資料適合表
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。
純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
関連資料適合表
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ステアリングリモコンアダプターシリーズは、純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオ・地デジチューナーを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオのAV機能の操作や、市販/ディーラーオプションの地デジチューナーのチャンネル切り替え操作が手元で可能になり、安全快適なドライブを楽しむことができます。
用途ヴェゼル/フィット/シビック
付属品本体、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、エレクトロタップ(白)、接続ハーネス、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。
カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約40万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式 ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
材質ウレタン
電源(V)DC12
出力正像/鏡像切替
ケーブル長(m)4
表面処理カバー:つや消し黒塗装
消費電流(mA)約37
解像度水平解像度:約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
カバー寸法(mm)200系ハイエース用:W151×H104×D32
画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ステアリングリモコンアダプターシリーズは、純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオ・地デジチューナーを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオのAV機能の操作や、市販/ディーラーオプションの地デジチューナーのチャンネル切り替え操作が手元で可能になり、安全快適なドライブを楽しむことができます。
用途ノート(オーラには適合しません)
付属品本体、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、エレクトロタップ(赤)、接続ハーネス、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。
カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約40万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
材質ウレタン
電源(V)DC12
出力正像/鏡像切替
ケーブル長(m)4
表面処理カバー:つや消し黒塗装
消費電流(mA)約37
解像度水平解像度:約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
カバー寸法(mm)RC系オデッセイ用:W42×H36×D43
画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
サイドアンダーカメラキットは、左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする、角度調整機能付きカメラキットです。車種別専用設計のカメラカバーによりスマートに取り付けできます。明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい高画質カメラを採用。安全確認をしっかりサポートします。本製品を装着する際に直前直左鏡(ガッツミラー)を取り外しますので、本製品と共に別途フロントカメラも装着して直前直左の視界を確保し保安基準に適合させる必要があります。 また、取り外した直前直左鏡(ガッツミラー)は廃棄せず大切に保管してください。本製品のみを装着してもガッツミラーの代わりにはなりません。よって保安基準に適合しません。保安基準に適合させるためには水平画角180°のフロントカメラも必ず装着してください。
用途200系ハイエース専用設計で目視できない左サイドを確認
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
適合トヨタ ハイエース(KDH2□□・TRH2□□・GDH2□□ H16.8~)
電源(V)DC12
有効画素数約40万画素
解像度(水平)約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4CMOS
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】180/【垂直】110
出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー【カメラカバー部】外形寸法:キャラバン用 カメラ角度調整可能タイプ W96mm×H60mm×D36mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。
セット内容1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×12 モニタースタンド(両面テープ付)3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)・ 脱脂クリーナー・ 取付部材一式・ 取付/取扱説明書
質量(g)470(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)-20~+65
外形寸法(mm)W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く)
表面処理グレア(光沢)
表示方式液晶:IPS方式
電源電圧(V)DC12
最大解像度1280×800
ヒューズ容量(A)2
画面サイズ7インチワイド
消費電流約300mA
バックライトエッジライト方式
アスペクト比16 : 9
映像入力AHD/CVBS対応 × 2
1台
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー【カメラカバー部】外形寸法:ハイエース用 カメラ角度調整可能タイプ W79mm×H57mm×D37mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。
セット内容1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×12 モニタースタンド(両面テープ付)3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)4 AHDカメラ(SSM-C01) ×15 電源ハーネス(3m)6 ピン端子ケーブル(6m)・ ガイドライン表示切り替えコネクター・ 正像/鏡像切り替えコネクター・ 脱脂クリーナー・ 取付部材一式・ 取付/取扱説明書
質量(g)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:470(ケーブル含む)、AHDカメラSSM-C01:約65 (ステー、及びケーブル含む)
使用温度範囲(℃)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:-20~+65
外形寸法(mm)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く)
出力映像:正像/鏡像映像
温度範囲(℃)AHDカメラSSM-C01:-20~+80
外形寸法AHDカメラSSM-C01:W23×H21×D34mm(W・H:ステー除く、D:ステー含む)
表面処理グレア(光沢)
表示方式液晶:IPS方式
対応ガイドライン表示/非表示切り替え可能
電源電圧(V)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:DC12、AHDカメラSSM-C01:DC6~15
有効画素数約200万画素
最大解像度スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:1280×800
解像度AHDカメラSSM-C01:1080p
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチ CMOS
材質(ボディ)ABS樹脂
ヒューズ容量(A)スーパースリムHDモニターSSM-W7.0:2、HDカメラSSM-C01:1
画面サイズ7インチワイド
信号方式映像:AHD2.0
消費電流スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:約300mA、AHDカメラSSM-C01:約50mA(12V時)
バックライトエッジライト方式
フレームレート30fps
画角水平150°/垂直90°
アスペクト比16 : 9
映像入力AHD/CVBS対応 × 2
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
水平画角140°の広角レンズによりワイドな視野角を実現したリアカメラです。歪みの少ない映像で広範囲の死角を確認でき、より安全にバックすることができます。また、マルチステーにより取付の自由度も大幅に向上。より目立たずスマートに取付できます。独自のノウハウを活かし国産メーカー各社ディーラーオプションナビや市販ナビへ直接接続できるリアカメラ入力ハーネス(別売り)もございます。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体(ケーブル長3m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、ガイドライン表示切替コネクター、正像/鏡像切替コネクター、フィッテイングプレート、タッピングスクリュー×2、防水ラバー、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、両面テープ、脱脂クリーナ-、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
材質【ボディ】ABS
質量(g)約25(カメラ本体+ステー部)※ケーブル除く
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×21×34(W/H:ステー部除く/D:ステー部含む)
電源電圧(V)DC6~15
有効画素数約32万画素
機能【ガイドライン】表示/非表示切替可
消費電流(mA)約60
解像度(水平)450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチCOMS
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】140°【垂直】105°
出力タイプ正像/鏡像
1箱
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。遠くて見にくいバックミラーモニターや小さくて見にくいメーターパネル内のカメラ映像をディーラーオプションナビの大きな画面に映します。見やすい画面でしっかり安全確認ができます。純正ナビ裏側にコネクターで接続します。車両の配線を加工したりナビを改造することなく取付が可能です。
用途純正ルームミラーに映るアラウンドビュー映像を日産ディーラーオプションナビに映すためのアダプターです。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ接続アダプター[RCA023N]、リアカメラ入力ハーネス[RCH107N]、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書
電源(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。遠くて見にくいバックミラーモニターや小さくて見にくいメーターパネル内のカメラ映像をディーラーオプションナビの大きな画面に映します。見やすい画面でしっかり安全確認ができます。純正ナビ裏側にコネクターで接続します。車両の配線を加工したりナビを改造することなく取付が可能です。
用途デジタルインナーミラーに映るリアカメラ映像をトヨタディーラーオプションナビ、または市販ナビ(イクリプス製)に映すためのアダプターです。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ接続アダプター[RCA110T]、リアカメラ入力ハーネス[RCH001T]、RCA変換アダプター、RCAケーブル(3m)、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
電源(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
マルチカメラスイッチャーCSW298はスイッチ操作で最大4台のカメラ映像を切り替え可能なセレクターです。見たいカメラ映像に簡単に切替が可能。また、運転操作に連動して自動的にカメラ映像を表示させることも可能です。運転中にカメラ映像を手動で切り替える必要がなく、煩わしさから開放されるとともに、安全な運転をサポートします。純正カメラを接続する場合、別売のハーネスやアダプターが必要になります。詳しくはデータシステムHPより適合表をご確認ください。
付属品CSW298本体、接続ハーネス、コントロールスイッチ(2m)、ピン端子ケーブル(1m)、エレクトロタップ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
質量(g)約109(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70(突起部除く)、【コントロールスイッチ】18×34×9
電源電圧(V)12/24
消費電流(mA)約140以下(本体のみ)※カメラ除く
ヒューズ2.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCA端子1系統NTSC
映像入力RCA端子4系統NTSC
1箱
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー【カメラカバー部】外形寸法:バネット用 カメラ角度調整可能タイプ W82mm×H60mm×D38mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。 。但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
用途デリカD:5(CV1W・2W・4W・5W)用。リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます
仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし)
カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製
電源DC9~15V
有効画素数約32万
解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本)
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
信号方式映像:NTSC
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流約40mA
画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。 。但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
用途ジムニー(JB64W)、ジムニーシエラ(JB74W)。リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます。
仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし)
カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製
電源DC9~15V
信号形式映像:NTSC
有効画素数約32万
解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本)
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流約40mA
画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
水平画角180°の広角レンズがワイドな視野角を実現。見通しの悪い交差点への侵入や狭いスペースの車庫入れなど、セーフティドライブをサポートします。
コントロールスイッチを操作することで6種類の表示パターンの切り替えが可能です。また、設定によりお好みの表示パターンだけを組み合わせて切り替えることもできます。
コントロールスイッチで表示画面を切り替えられます。設定により必要な表示画面のみ映せます。
コントロールスイッチを別売のビルトインスイッチに替えることができます。ビルトインスイッチは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。
新開発のマルチステーにより、取り付けした後でもカメラの角度、高さ、奥行きなど自由自在に調整可能。カメラを目立たずキレイに取り付けられます。
一般的なピン端子(RCA)出力により、各種モニターに接続可能。市販ナビはもちろん、別売のハーネス等により、ディーラーオプションナビ(一部機種除く)や、メーカーオプションナビにも幅広く接続できます。
超小型・軽量化を実現しながらも、電源ユニットのない一体型コンパクト設計。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。
6層ガラスレンズにより、レンズ特有の歪みを修正し歪みの少ない広角映像を実現。また、樹脂レンズよりも透明性が高くレンズの劣化による白濁などの症状も発生しにくい安心の設計です。
カメラケーブルを車内に引き込みやすい、極細コネクターを採用しています。
内部のレンズ一体型密閉設計により、IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
正像/鏡像を切り替えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
電源電圧(V)DC6~12
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・コントロールスイッチ(ケーブル長3m)・電源ハーネス(3m)・ピン端子ケーブル(6m)・脱脂クリーナー・防水ラバー×1・コードクリップ×4・タッピングスクリュー×2・脱脂クリーナー×1・両面テープ×1・エレクトロタップ×2・六角レンチ×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
色ブラック
質量(g)約30(カメラ本体+ステー部 ケーブル除く)
有効画素数約55万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×38(Dのみステー部含む)
消費電流(mA)約76
解像度水平解像度:約600TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/3インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)ポリカーボネイト
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角:最大180°、垂直画角:最大120°
映像出力正像/鏡像映像
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。
運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。
ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。
イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。
独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。
明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。
2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。
電源電圧(V)DC12
セット内容SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
質量(g)モニター:約270(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)0~+60
表面処理グレア(光沢)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×83×17(スタンド及び突起部分除く)
消費電流(mA)待機時:約62、動作時:約140
最大解像度480×272 ドット
ヒューズ容量(A)2
画面サイズ5インチ ワイド
液晶表示透過型TN液晶パネル
画素数130560×RGB
バックライトエッジ型LED
アスペクト比16:9
映像入力RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
リアアンダーミラーを取り外してリアカメラをスマートに装着できるリアカメラキットに新タイプ登場。装着後でもカメラの角度調整が自由自在、施工性が大幅に向上しました。リアカメラキットはリアカメラをスマートに装着するための必須アイテムです。
付属品カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、正像/鏡像切替コネクター、防水ラバー、エレクトロタップ×2、カメラカバー固定用両面テープ×2、脱脂クリーナー、コードクリップ×4、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
色艶消しブラック
電源DC9~15V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】107×63×35
有効画素数約320万画素
消費電流(mA)約40
解像度【水平】450TV
防塵防水性能IP67準拠
映像素子【カメラ】1/4インチCMOS
動作温度(℃)-20~+65
適合車種トヨタ タウンエースバン
画角水平110°/垂直80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
クリアでワイドなデジタルリアビューを実現。11V型のワイド画面に視認性の高いフルハイビジョン高解像度後方カメラ映像を表示。車内の荷物などに視界を遮られることなく後方の広範囲をしっかりと確認する事ができます。またデジタルルームミラーの取付はラバーバンド式を採用し、純正ルームミラーに被せてラバーバンドで止めるだけなので幅広い車種に簡単に装着可能です。カメラ表示アングル調節、表示パターン切替、デジタルズーム機能など豊富な機能、タッチパネル式で操作も簡単です。
付属品DRM6030本体、後方カメラ、後方カメラ接続ケーブル、シガー電源ケーブル、映り込み防止フィルム、ラバーバンド(長×2、短×2)、両面テープ、脱脂クリーナー、クリーナークロス、取り付け部材一式、取付/取扱説明書
質量(g)ルームミラー:390、後方カメラ:60(ステー含む、ケーブル除く)
使用温度範囲(℃)ルームミラー:0~60、後方カメラ:-10~60
ケーブル長(m)3.4
出力電圧DC5V2.5A(Max)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)デジタルミラー本体:290×72×22、後方カメラ:42×35×35
電源電圧(V)DC5
有効画素数約207万画素
消費電流(mA)画面ON:720、画面OFF:320
液晶パネル11.26インチ
解像度デジタルルームミラー液晶:1920×480、後方カメラ:1920×1080
防塵防水性能後方カメラ:IP67準拠
ヒューズ容量(A)3
F値2
フレームレート30fps
画角対角131.6°/水平106.8°/垂直55.2°
アスペクト比16:9
パネルIPS
1セット
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
用途N-VAN型式JJ1・2年式艶消し黒塗装
仕様(映像信号)NTSC
電源(V)DC12
有効画素数約40万画素+DL224:EC224
消費電流(mA)約37
解像度約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】180/【垂直】110
出力タイプ正像/鏡像切替
1箱
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
用途N-BOX/N-BOXカスタム型式JF3・4艶消し黒塗装
仕様(映像信号)NTSC
電源(V)DC12
有効画素数約40万画素+DL224:EC224
消費電流(mA)約37
解像度約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】180/【垂直】110
出力タイプ正像/鏡像切替
1箱
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
用途ジムニー/ジムニーシエラ型式JB64W/JB74W艶消し黒塗装
仕様(映像信号)NTSC
電源(V)DC12
有効画素数約40万画素+DL224:EC224
消費電流(mA)約37
解像度約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】180/【垂直】110
出力タイプ正像/鏡像切替
1箱
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する全く新しいタイプのアイテムです。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化。高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取付位置に比べ後方の視認性が向上します。映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調節機能付き(カメラの角度調節は手動式のため、自動での調整は行えません)
用途エブリィ (DA64V)H17.8~ H27.1、NV100クリッパー(DR64V)H25.12~ H27.2、スクラムバン(DG64V)H17.9~ H27.2、ミニキャブバン(DS64V)H26.2~ H27.2。ハイルーフ車のみ、純正ルーフエンドスポイラー付き車可、GAグレード(標準ルーフ車)は適合不可
仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし)
電源(V)DC9~15
信号形式映像:NTSC
有効画素数約32万
解像度水平:約450TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流約40mA
画角水平110°、垂直80°
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿命を実現しました。
付属品LEDバルブ本体×2、電源アダプター×2、色温度変更フィルム(3000K)、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
材質【ヒートシンク】アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-40~80
消費電力(W)25
定格電圧(V)12/24
色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)
寿命30000
防塵防水性能IP67準拠
光束(Lm)6000(車一台分)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)8(バルブ1本あたり)
関連資料(1.37MB)
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。
トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。
カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。
純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!!
カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。
純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。
さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。
有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
電源(V)DC9~15
有効画素数32万画素
仕様映像信号:NTSC
カバー【カメラカバー部】トヨタ用 外形寸法:W140×H95×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン
色ブラック
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
出力端子映像出力端子:RCAピン端子
画角水平画角110°、垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿
材質【ヒートシンク】アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-40~80
定格電圧(V)12/24
色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)
寿命30000
防塵防水性能IP67準拠
光束(Lm)6000(車一台分)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。