自動車用品 :「cca」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンダクタンス方式による正確な診断。ミドトロニクスのコンダクタンス技術はバッテリーの内部抵抗を電気伝導率(電気の流れやすさ)によって表している抵抗値をCCAへ変換する技術です。アイドリングストップ車、ハイブリッド車補機バッテリー対応。
寸法(mm)102×230×65 使用範囲CCA(100~1400)、EN(100~900)、DIN(100~550) プリンター内臓 バッテリーレギュラー/AGM/GEL/ISS/HV補機 言語表示日本語(漢字)/英語 適合バッテリー12V自動車バッテリ 関連資料(0.3MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900) 使用電圧範囲(V)8~17 材質プラスチック 寸法(mm)180×90×35 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-18~50 表示3LED(緑・黄・赤)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

MIDTRONICS(ミドトロニクス)バッテリーアナライザー
最新技術のPowerOn(TM)ミドトロニクスAIを搭載し、従来不可能だったバッテリーを正確に診断し、バッテリービジネスに携わる全ての方の無限大の可能性に寄与します。MVTはこれまでの「再充電+再テスト」結果をなくし決定力ある判定が可能。従来行っていた入力動作を30%軽減。CCA定格を使用せず正確なテストが可能。車両の負荷やシステムノイズを除去した精度の高いテスト判定が可能。ワンクリックでシステムテストが可能。データ送信、無線アップデート、判定結果を顧客にメール送信、BMISアクセスが可能。
仕様ソフトウェア更新/通信:WiFi/Bluetooth、テストボルテージ(V):1~35 質量(g)840 規格バッテリー:JIS:日本工業規格/CCA(SAE):コールドクランキングアンペアー/IEC:国際電気標準会議規格/EN+EN2:欧州規格/DIN:ドイツ工業規格/MCA:マリンクランキングアンペアー 電源充電式内臓バッテリー バッテリー液式レギュラー/AGM/ゲル/EFB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×54×240 適合バッテリー12V自動車バッテリ- 関連資料(0.52MB)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

MIDTRONICS(ミドトロニクス)デジタルバッテリーテスター
バッテリーに負荷をかけずに測定するコンダクタンス方式(特許)で安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現。
仕様必要パワー(V):8、電圧計(V):8~17 材質ABSプラスティック 寸法(mm)180×90×35 質量(g)350 使用範囲CCA(100~1400)、SAE(100~1400)、DIN(100~1400)、IEC(100~800)、EN(100~800) 表示3LEDランプ(緑・黄・赤)、2LEDランプ(緑・赤) 使用可能温度範囲-18~50℃ 適合バッテリー12V自動車バッテリ 関連資料(0.21MB)
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷