絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(706)
  • MAZDA(マツダ)(217,208)
  • トヨタ(140,429)
  • ミツビシ(138,076)
  • ニッサン(88,172)
  • ホンダ(44,585)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,470)
  • スズキ(21,213)
  • ダイハツ(16,110)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,575)
  • エスコ(1,302)
  • PROST's(990)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(842)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(590)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ製スマートフォン用卓上ホルダー 京セラ京セラ製スマートフォン用卓上ホルダー京セラ
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
コネクタに挿す手間なく載せるだけで充電することができます。また同梱されている充電台内側のアタッチメントに交換することで、耐衝撃ケース(CSS305)を装着したまま充電することもできます。
バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:3.3V 1.4nF 1セット 1000個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:3.3V 1.4nF 1セット 1000個入京セラ
23,980税込26,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR多層ZnOセラミックサプレッサ銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:2.3V●最大直流定格電圧:3.3V●制限電圧:12V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:5Vアズワン品番65-7192-35
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1セット 1000個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1セット 1000個入京セラ
67,980税込74,778
1セット(1000個)
欠品中
AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●エネルギー:1J●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:200A●静電容量:700pF●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●厚さ:1.7mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6927-94
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1袋 10個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1袋 10個入京セラ
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:300A●静電容量:1.2nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.49mm●厚さ:1.7mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6921-20
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1セット 1000個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1セット 1000個入京セラ
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:300A●静電容量:1.2nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.49mm●厚さ:1.7mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6927-95
バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1袋 5個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1袋 5個入京セラ
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30Vアズワン品番65-6952-77
バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1セット 1000個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1セット 1000個入京セラ
259,800税込285,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30Vアズワン品番65-7044-06
バリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V 900pF 1セット 1000個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V 900pF 1セット 1000個入京セラ
39,980税込43,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR多層ZnOセラミックサプレッサ銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:13V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:42V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:150A●静電容量:900pF●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:25.5Vアズワン品番65-7194-18
バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V 325pF 1セット 1000個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V 325pF 1セット 1000個入京セラ
26,980税込29,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR多層ZnOセラミックサプレッサ銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.1J●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:325pF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18.5Vアズワン品番65-7196-62
バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1袋 25個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1袋 25個入京セラ
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
AVX 低クランプ車載用 TransGuard R 積層バリスタは、クランプ電圧比が低い用途向けに設計されています。自動車、産業、一般用途に適しています。単一の SMT パッケージで双方向の ESD 過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。標準のバリス
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●材料:金属●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dcアズワン品番65-6922-40
バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1セット 1000個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1セット 1000個入京セラ
45,980税込50,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●エネルギー:0.5J●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dcアズワン品番65-6927-74
サーミスタ NTC 10kΩ 1セット 3000個入 京セラサーミスタ NTC 10kΩ 1セット 3000個入京セラ
499,800税込549,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
1206 NC20シリーズ高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御
仕様●入数:1リール(3000個入り)●シリーズ:NC20●温度係数のタイプ:NTC●熱係数:-4%/℃●熱時定数:7s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.5mm●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7194-74
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 20個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 20個入京セラ
2,998税込3,298
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:200A●静電容量:700pF●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●厚さ:1.7mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7050-26
バリスタ バリスタ電圧:24.5V 最大直流定格電圧:16V 7nF 1袋 10個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:24.5V 最大直流定格電圧:16V 7nF 1袋 10個入京セラ
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
AVX高温150℃積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一のSMTパッケージで双方向の過電圧保護とEMI/RFI減衰を実現します。これにより、回路保護とEMI/RFI減衰機能を1つの非常に信頼性の高い装置に統合するAbilityが実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラックスなどの過酷な環境やプロセスに対する耐性を強化します。1206→3220ケースサイズ、16→31Vdcの動作電圧、定格エネルギー0.6→13J、ロードダンプエネルギー1.5→50J、Peak電流200→1800A、静電容量700→15000pFを用意しています。動作温度範囲は55→+150℃です。ニッケルバリア/100%Sn終端により、鉛フリーの優れたはんだ付け性を実現しています。150℃の高温耐性オフ状態のEMI/RFIフィルタリング代表的用途[フード]の下ドリルダウン温度最大150℃の用途
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●エネルギー:2.9J●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1000A●静電容量:7nF●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●厚さ:2mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●バリスタ電圧:24.5Vアズワン品番65-6970-72
DIGNO SX4用スマホ4連充電置台 京セラDIGNO SX4用スマホ4連充電置台京セラ
45,980税込50,578
1台
翌日出荷