自動車用品 :「オート」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル式のタイヤ圧力の測定ゲ-ジです。オートパワーオフ機能付です。シャフト部回転可能です。暗い所でも確認できるLEDのデジタル式目盛を採用しています。
用途タイヤ圧力の測定ゲ-ジ。 材質真鍮,プラスチック,鉄,ゴム他 測定範囲(kPa)100~1100 対応シングルタイヤ,ダブルタイヤ 適応バイク・小型自動車・中型自動車・大型自動車 適合タイヤバルブ米式バルブ
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです。
セット内容スプレーガン本体、ノズル、ジョイントアダプター1セット 質量(g)335 空気使用量(L/min)210 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 塗料ノズル径(Φmm)8.0 危険物の類別非危険物
1丁
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)