持続性・耐久性にすぐれ、黒ツヤの輝きを長期間持続します。
オゾン劣化防止・UV吸収剤がタイヤをオゾンや紫外線による劣化からまもります。
拭き取り不要で作業性にすぐれています。
中型車約7台分(タイヤ28本分)に使用できます。
(タイヤのサイズや噴き付ける量で異なる場合があります。)
用途四輪自動車タイヤの洗浄・ツヤ出し・保護
成分洗浄剤、高分子シリコーンオイル、複合劣化防止剤、水
寸法(mm)225×Φ66
容量(mL)480
質量(g)538
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.403L
危険物の性状水溶性
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。