ジェット噴射でエンジン各部や金属部品に固着した汚れを強力に溶解して落とす洗浄剤。オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを溶解して強力に洗浄します。ジェット噴射で汚れをすばやく除去します。自動車部品や工作機械、農機具などの油汚れの洗浄にも効果を発揮します。
有機則規制外商品。
用途エンジンブロック、モーター、コンプレッサー、ジェネレーター、セルモーター、バッテリーターミナル、レギュレーター、コイル、プラグなどの洗浄。
トラスコ品番440-3479
質量(g)410
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(Φ×mm)66×200
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量370mL
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。