簡単・安全に冷却液の交換が出来ます。多様な車種に適合。冷却液の注入状況が視覚で確認できます。また、注入後、漏斗をゆっくり外すと、内蔵のスプリング機能で内蓋が閉まり、余分な冷却液の零れを防止します。
セット内容漏斗・接続コネクター・ラジエター口注水キャップ(3種類)・リカバリータンク口アダプター・アジャスタブルラバーリング(3種類)
材質【漏斗】PP
高さ(mm)【漏斗】195
容量(L)【漏斗】1.6
寸法(Φmm)【アダプター】330.3
材質(アダプター)アルミニウム、バイトン、ごむ
適合径(Φmm)【アダプター】37.5、【アジャスタブル ラバーリング】40.7、43.8、47.9
口開き(mm)【漏斗】注ぎ口:171、給水:56
危険物の類別非危険物
リング径(Φmm)【アジャスタブル ラバー】35×20、39.5×20、44×20
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。