絞り込み
ブランド
  • DIA-WYTE(ダイヤワイト)
  • モノタロウ(704)
  • MAZDA(マツダ)(217,188)
  • トヨタ(140,408)
  • ミツビシ(138,070)
  • ニッサン(88,155)
  • ホンダ(44,536)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,464)
  • スズキ(21,209)
  • ダイハツ(16,108)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,302)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(590)
  • SPI(503)
  • ボンフォーム(491)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプカラー DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランプカラーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(110mL)
当日出荷から6日以内出荷
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21危険物の性状非水溶性
ランプペン DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランプペンDIA-WYTE(ダイヤワイト)(29件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(15mL)
当日出荷から7日以内出荷
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプタッチペンタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
ビッグテール DIA-WYTE(ダイヤワイト)ビッグテールDIA-WYTE(ダイヤワイト)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(210mL)
当日出荷
レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量66mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4危険物の性状非水溶性
タイヤペンV DIA-WYTE(ダイヤワイト)タイヤペンVDIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(15g)
当日出荷
世界のレースに使用されているタイヤレタリング専用塗料!!タイヤ表面に強密着!!ペンタイプで、タイヤ表面の文字などのホワイトレター・アウトラインホワイトレターの作成、補修などに適しています。ひび割れ、剥がれも少なく、密着性は高いです。
ホワイト標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
メッキカラー ゴールド DIA-WYTE(ダイヤワイト)メッキカラー ゴールドDIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(130mL)
当日出荷
クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をゴールドメッキ調にする!メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!クロームメッキ上塗り専用塗料です。
ゴールド危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
メッキカラー ブラック DIA-WYTE(ダイヤワイト)メッキカラー ブラックDIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(130mL)
当日出荷
クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!クロームメッキ上塗り専用塗料です。
ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
エンブレムカラーペン DIA-WYTE(ダイヤワイト)エンブレムカラーペンDIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(15g)
当日出荷から7日以内出荷
クロームメッキエンブレムに強密着!ペンタイプなので、手軽に着色可能!エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
ペイントリムーバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)ペイントリムーバーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(120mL)
6日以内出荷
商品を塗装後に剥離、不要な部分の塗料の除去、はみ出した部分のふき取りなどに使用します。布(ウエス)などにしみこませてご使用下さい。
用途ダイヤワイト商品専用除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
バイザースモーク DIA-WYTE(ダイヤワイト)バイザースモークDIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(130mL)
当日出荷
サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!全車種適応!!(バイザー取り外し不要)サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
ホワイトシルバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)ホワイトシルバーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(168mL)
当日出荷
スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量60mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9危険物の性状非水溶性
シリコンリムーバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)シリコンリムーバーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(120mL)
7日以内出荷
ダイヤワイト製品を塗装する前に使用します。 表面についた油分、ワックス、汚れなどをキレイに除去し、塗料のつきを良くします。 布(ウエス)などにしみこませてご使用下さい。
用途ダイヤワイト商品専用下地処理剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
ヴィジュアルシルバー DIA-WYTE(ダイヤワイト)ヴィジュアルシルバーDIA-WYTE(ダイヤワイト)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(105mL)
9日以内出荷
オレンジ球の映り込みを防ぐ半透明ホワイトシルバー着色剤。クリアレンズ内のオレンジ球の映りこみを防ぎ、見た目の違和感をなくします。スプレータイプでムラなく仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。
用途ウィンカー球(オレンジ球)専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.18危険物の性状非水溶性