自動車用品 :「12V車用」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用 タイプH4 出力(W)44 全光束(Lm)(HI)3200 発光色シルバー 色温度(K)6500
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

BRAITH(ブレイス)HIDバーナーD4C
12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。 タイプD4C(D4S/D4R共用) 電圧(V)DC12 消費電力(W)35 色温度(K)4300 明るさ(Lm)3200
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

BRAITH(ブレイス)HIDバーナーD2C
12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。 タイプD2C 電圧(V)DC12 消費電力(W)35 色温度(K)4300 明るさ(Lm)3200
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

12V国産車専用。ロービームが明るい。
用途自動車専用ヘッドライト、車検対応。 材質ガラス、ステンレス タイプH4 消費電力(W)60/80 定格電圧(V)DC12 発光色ピュアホワイト 色温度(K)3200 明るさ(Lm)HI/LO:1500/1300(片側1個)
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

BRAITH(ブレイス)LEDポジション球
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10 電圧(V)10~30 口金その他 全光束(Lm)10 LED2SMDチップ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

BRAITH(ブレイス)LEDルーム球
エコ商品
超高感度6SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
付属品3種アダプタ 全光束(Lm)30 LED6SMDチップ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
6日以内出荷

BRAITH(ブレイス)BRAITH ソケット
エコ商品
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、本体の横方向角度調整が可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。 付属品両面テープ 適合12V国産車専用 出力USB:5V/1A+2.1A 消費電流(A)8 電源コード(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。 適合12V国産車専用 出力USB:5V/1A+2.4A 消費電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします 長さ(m)アーシング線:4 適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) ボルト数M6:4個 ケーブル1本 ナットM6:5個 端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個 分配数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(sq)8
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

BRAITH(ブレイス)BRAITH ソケット
エコ商品
お車の1ソケットを12Vソケット電源4個とUSB電源1個に増設できます、手元で操作可能なパイロットランプ付セパレートスイッチ式。
用途DC12V機器が4種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。 付属品両面テープ 適合12V国産車専用 出力USB:5V/2.1A 消費電流(A)8 コード長さ(cm)スイッチ:100 電源コード(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

BRAITH(ブレイス)サテライトスピーカー 80W
エコ商品
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。 据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。 軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール 最大出力(W)80 定格出力(W)45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67 周波数特性75~1800Hz 適合車種DC12V車専用 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

保安基準適合品、車検対応品となります 今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz)430/320(±20) 音圧レベル(dB)110±3 適合DC12V車専用 厚さ(mm)55 寸法(mm)Φ120×55 質量(g)404×2 消費電流(A)4×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します 適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) 定格作動電圧(V)13.2以上 RoHS指令(10物質対応)対応 純度(%)銅線:99.9 動作停止電圧12.6V以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×97
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします 長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120 適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) ボルト数M6:4個 ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 ) ナットM6:5個 分配数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(sq)4
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)
用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト 適合12V国産車専用 消費電流(A)0.18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15 ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型 電源コード(cm)+295、-145 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)18(9×2)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用 適合12V国産車専用 型式H4 タイプH4 定格電圧(V)12 口金その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)グレアー HIDバーナー
エコ商品
純正HID交換用バーナー
用途D2S/D2R専用 電圧(V)12 適合12V国産車専用 型式D2C(D2S/D2R) 消費電力(W)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正HID交換用バーナー
用途D4S/D4R専用 電圧(V)12 適合12V国産車専用 型式D4C(D4S/D4R) 消費電力(W)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式H7 スーパーホワイト タイプH4 消費電力(W)60 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブ
エコ商品
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式H11 ピュアホワイト タイプH4 消費電力(W)60 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)3200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式HB4 スーパーホワイト タイプH4 消費電力(W)60 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブ
エコ商品
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式H3 スーパーホワイト タイプH4 消費電力(W)60 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブ
エコ商品
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式HB3/HB4 スーパーホワイト タイプH4 消費電力(W)65 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

BRAITH(ブレイス)LEDハイビームインジケーター
エコ商品
LEDライトバルブとお車の純正コネクターの間につなぐだけの簡単接続。
用途ハイビーム点灯時にお車のインジケーターランプが表示しない場合。ハイビームからロービームへの切り替え時にライトが点灯しない場合。 幅(mm)40 全長(mm)220 ブラック 高さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)3連エアホーン
エコ商品
電動コンプレッサー式エアホーン。3連同時音とミュージックに切替可。
用途自動車用警報器。 音圧レベル(dB)110(±5) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(mm×Φ)大:205×60、中:160×60、小:145×60
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様USB充電器:最大出力1.8A 付属品Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット 寸法(mm)W115×65 質量(g)約135(本体、台座部) ケーブル長(m)Φ3.5mmケーブル:約1.0 入力Φ3.5mmステレオミニジャック 最大出力3W(最大4W)×2 スピーカーΦ54mm×2 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数帯域(Hz)30~20000
1セット(2個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

BRAITH(ブレイス)BZパワー HIDライトキット
エコ商品
高輝度HIDフルキット
用途H3専用 電圧(V)12、起動:8.0~16 仕様安全保護回路付、UVカット処理、車検対応 適合12V国産車専用 型式H3 消費電力(W)35 色温度(K)6000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

BRAITH(ブレイス)BZパワー HIDライトキット
エコ商品
高輝度HIDフルキット
用途HB3/HB4兼用 電圧(V)12、起動:8.0~16 仕様安全保護回路付、UVカット処理、車検対応 適合12V国産車専用 型式HB3/HB4 消費電力(W)35 色温度(K)6000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

BRAITH(ブレイス)BZパワー HIDライトキット
エコ商品
高輝度HIDフルキット
用途H3C専用 電圧(V)12、起動:8.0~16 仕様安全保護回路付、UVカット処理、車検対応 適合12V国産車専用 型式H3C 消費電力(W)35 色温度(K)6000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブ
エコ商品
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):80 適合12V国産車専用 型式H8 スーパーホワイト タイプH4 消費電力(W)40 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
6日以内出荷

BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブ
エコ商品
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式H3C スーパーホワイト タイプH4 消費電力(W)60 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブ
エコ商品
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式H1 スーパーホワイト タイプH4 消費電力(W)60 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
6日以内出荷

超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式H11 タイプH4 消費電力(W)60 定格電圧(V)12 口金その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブ
エコ商品
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ・ロービームハイワッテージ仕様
用途自動車ヘッドライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):140/180 適合12V国産車専用 型式H4 スーパーブルーホワイト タイプH4 消費電力(W)60/80 定格電圧(V)12 口金その他 色温度(K)5500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷