塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース
長さ(m)10
危険物の類別非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース
長さ(m)5
危険物の類別非危険物
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインターMのエアホース延長の際に使用
危険物の類別非危険物
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。空気中の水分と反応して常温で硬化するゴム状のシール剤です。耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。
用途自動車のエンジンブロック部のシール。(シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面、タイミングカバーの合わせ面、オイルパンの合わせ面。)
使用温度範囲(℃)-40~240
硬化速度20分、(ゴム状硬化)15~16時間、(完全硬化)3日
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
NX491、NX487の専用スプレーガンです。
付属品ノズル2本(径5mm・6mm各1本)
使用空気圧力(MPa)0.3~0.5
危険物の類別非危険物
1丁
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。
吹き付けパターンの調節により、お好みの塗装ができます。
空気圧力(MPa)0.3~0.5
危険物の類別非危険物
1丁
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。
付属品ノズル2本(径6mm・8mm)
空気圧力(MPa)0.3~0.5
危険物の類別非危険物
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途NX494用スプレーガンです。
危険物の類別非危険物
1丁
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。
乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン
ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。
色ブラック
成分合成樹脂カーボン骨材トルエンキシレン
商品番号NX491
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
塗料を適正な圧力に調整して供給します。シンプル設定で色替え、洗浄が楽に行え、また、設置・移動も容易です。エア駆動なので、エア源を接続するだけで使用できます。
用途塩害ガード専用ダイヤフラム式圧送ペインターセット
セット内容本体(000919)、ガン(000920)、塗料ホース(000921)、エアホース(000922)
危険物の類別非危険物
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。
乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン
ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。
色ホワイト
商品番号NX487
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.86L
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。
キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。
洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。
用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能
成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2
タイプ液状タイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
容量(g)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量22mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

カーエアコン用冷媒ガス R1234yf
モノタロウ
¥4,990~
税込¥5,489~
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。
用途R1234yf用冷媒
対応冷媒種別R1234yf
スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)。ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤
色黒
タイプ水溶性
使用温度(℃)最低0(0以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)
乾燥時間(分)10~15(常温)
使用の目安2000cc乗用車:2~3台
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1缶(1L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エアコンのにおいの元であるカビや細菌を高濃度のアルコールで除菌します。コーキンマスター(抗菌剤)の効果により菌の増殖を抑制します。消臭剤の効果により臭いの再発生を防止します。抗ウイルス剤、防錆剤も配合しています。
用途カーエアコン内部洗浄
1本(50g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーブラック 水性 14kg
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
スチーム洗浄でもはがれません。(塗装から1ヶ月以上経過後)
ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。
マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤
色黒
タイプ水溶性
乾燥時間(分)10~15(常温)
成分アクリル系エマルジョン樹脂カーボン増粘剤グリコールエーテル類水エチルアルコール
仕様最低使用温度/0℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14kg
危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が速く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
仕様最低使用温度/-5℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)
成分アルキッド系樹脂アクリル系樹脂カーボン増粘剤エチルアルコールグリコールエーテル類水
タイプ水溶性
乾燥時間(分)10~15(常温)
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カーエアコンガス漏れ止め剤専用注入ホース(134a専用)です。ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2977試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ検知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検索が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ防止にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します
付属品施工シール
内容量(g)50
危険物の類別非危険物
関連資料(0.37MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
排水ドレーンホースから液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します
2種類の付属チューブにより、排水ドレーンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入する事も可能です。
洗浄力の強い泡タイプです
エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌な臭いを軽減します
エバポレーターの汚れを除去するので熱交換率が高まり、エアコンの効き目も回復します
抗菌剤を配合しています
付属品エバポレーター洗浄剤×4、排水ドレン注入用チューブ×1、クリーンエアフィルター注入用チューブ×1、取扱説明書×1
使用方法車種に応じて施工パターンが異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
1箱(180mL×4本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
用途134a PAG専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量220mL
危険物の性状非水溶性
1箱(10本×50g)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。