自動車用品 :「水置換性防錆剤」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ジェットルーブ
滑被膜の密着力が強いので、長期間、潤滑効果と防錆・防蝕効果が持続します。水がかかっていても、水の下に強固な油膜を形成する水置換性長期潤滑防錆剤です。
用途自動車のドア部、ペダル、レバーのキシミ音の防止。自動車組立、整備作業時の潤滑剤。 仕様屋内防錆/18ヶ月以上 成分ラノリンポリブデン鉱油防錆油LPG タイプ低臭 使用温度範囲(℃)-10~150 耐荷重性能(MPa)0.60以上(曽田式四球法200rpm) 塩水噴霧120時間以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガードサビブロック365
自動車下回りの簡易型防錆剤。強力な防錆効果により融雪剤(塩化カルシウム)や潮風による錆を防ぎます。塩水噴霧試験120時間以上合格。水置換性に優れ、錆の原因となる塩分を含んだ水分から車体下部を保護します。乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。隙間に入り込み、金属部品の細部に防錆効果を与えます。金属部品全般、ラジエーター、マフラー(触媒から後方部分)にも使用できます。短い施工時間で防錆処理が可能です。(標準施工時間30分~)。ゴム、樹脂、塗装面(自動車ボディー)に影響が少なく面倒なマスキングは不要です。一般的な車体防錆剤と比較し低臭です。本品1本で普通車約1台施工可能。特価則・有機則非該当製品 油性タイプ。
用途自動車下部の防錆(金属部品全般、ラジエーター、マフラー、ボルトナット各部、ホイール) 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,498 税込1,648
5日以内出荷