自動車用品 :「位置 テープ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZDR058 ドライブレコーダー ZDR058 コムテック 動画あり
通信機能搭載!4G LTE通信でドライブレコーダーとクラウドが直接繋がる。 衝撃やスイッチを押すなどのイベントを検出した際に、画像または映像をクラウドサーバーへ自動で保存します。またスマートフォン専用アプリからのリクエストで、現在の画像または映像を保存することも可能です。 スマートフォン専用アプリで本製品と通話可能。衝撃や後続車接近のデータがアップロードされた通知が届いた際など、異常を感じた際にアプリからお声がけができます。 本製品の起動時および終了時に専用アプリへの通知や位置情報の確認を行うことができます。高齢や免許取得直後のご家族の方が無事に出発・到着されたことを確認できます。
液晶サイズ3.1インチフルカラーTFT液晶 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 付属品駐車監視・直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、エレクトロタップ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10) 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)通常時:400以下/通信中:700以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下 動作温度範囲(℃)-10~60 記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720) フレームレート17.5fps/27.5fps 記録時間【付属SD】約110分~約170分 ※初期設定:約110分 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 撮像素子1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載 画角水平138° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平138° 垂直70°(対角168°) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.4×62.7×29.8、取付ステー装着時:100.4×93.1×29.8、《リヤカメラ》38×48.7×27.3、取付ステー装着時:38×48.7×27.3 質量(g)164(取付ステー含む)《リヤカメラ》35 取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ 画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素 機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDRのみ、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○ センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能) 音声録音○(ON/OFF可) 記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264) 再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力、本体液晶 適合車種12V車 保証期間3年(消耗品は除く) F値F1.8《リヤカメラ》F1.8 レンズ材ガラス 画質高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能 解像度800×480
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

HDR965GW ドライブレコーダー HDR965GW コムテック 動画あり
夜間の後方も鮮明に記録が可能! リヤカメラに「ブライトナイトビジョン」を搭載。低照度での画質に優れる高感度センサーを採用することにより、明かりの少ない夜間後方も鮮明に記録します。 ※リヤカメラのみ搭載 前後2カメラFullHD200万画素 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 付属品直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用、両面テープ、リヤカメラ固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、エレクトロタップ、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V)DC12/24 消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 動作温度範囲(℃)-10~60 記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720) フレームレート27.5fps/リヤカメラ:28fps 記録時間【付属SD】約140分~約345分 ※初期設定:約140分 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 撮像素子1/2.7型CMOSセンサー《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサー 画角水平136° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平130° 垂直68°(対角158°) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×56×26.8、取付ステー装着時:90×87.7×26.8、《リヤカメラ》61.5×25.5×23.6、取付ステー装着時:61.5×51×23.6 質量(g)119(取付ステー含む)《リヤカメラ》38 取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ 画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素 機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDR固定、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/車線逸脱お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○ センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能) 音声録音○(ON/OFF可) 記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶 適合車種12V/24V車 保証期間3年(消耗品は除く) F値F2.0《リヤカメラ》F2.0 レンズ材ガラス 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 解像度320×240
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ZDR036 ドライブレコーダー ZDR036 コムテック 動画あり
前後ともにWQHD約370万画素のカメラを搭載。 FullHDの約1.8倍の画素数で従来よりも高精細な映像を記録します。 取付自由セパレートタイプ 採用。本体/フロントカメラ/リヤカメラがすべて別体となるため自由な取付けが可能。本体をハンドル周りなど手の届きやすい場所へ設置することで、いざという時のマニュアル録画や設定操作なども手軽に行えます。 フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ3.0インチフルカラーTFT液晶 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 付属品シガープラグコード(約4m)、フロント用カメラケーブル(約4m)、リヤ用カメラケーブル(約9m)、本体取付ステー固定用両面テープ、本体取付ステ―、カメラ取付ステー固定用両面テープ、本体固定用両面テープ、脱脂クリーナー、ステッカー、microSDカード(32GB/class10) 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)通常時:550以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下 動作温度範囲(℃)-10~60 記録画像サイズWQHD(2560×1440)/ Full HD(1920×1080)/HD(1280×720) フレームレート17.5fps/27.5fps 記録時間【付属SD】約95分~約175分※初期設定:約95分 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 撮像素子1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載 画角水平134° 垂直70°(対角160°)《リヤカメラ》水平134° 垂直70°(対角160°) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)《本体》95.4×52×25.5、取付ステー装着時:95.4×75.6×25.5、《フロントカメラ》73×33×24.2、取付ステー装着時:73×51.7×24.2、《リヤカメラ》38×30×27.3、取付ステー装着時:38×48.7×27.3 質量(g)《本体》112.6《フロントカメラ》55(取付ステー含む)《リヤカメラ》35(取付ステー含む) 取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ 画素数総画素数:500万画素《リヤカメラ》500万画素有効画素数:最大370万画素《リヤカメラ》最大370万画素 機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○ センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能) 音声録音○(ON/OFF可) 記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力、本体液晶 適合車種12V車 保証期間3年(消耗品は除く) F値F1.8《リヤカメラ》F1.8 レンズ材ガラス 画質高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能 解像度640×360
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷