社用車運転管理システム【C-Portal】
本製品を車両に取り付けることで、運転者ごとの走行記録を付属のmicroSDカード内に保存することができます。
microSDカードに保存された走行記録はアップロード処理を行うことで、運転管理システム「C-Portal」上で管理することができます。
免許書タッチによる運転者認証機能を搭載。免許書の携行管理も行うことができます。
運転管理システム「C-Portal」を使用することで、以下の機能をご利用ただけます。(※5年間システム利用料無料)
走行記録の管理/運転報告書の作成/車両、備品の予約/車両使用管理情報(高速道路使用や給油の履歴など)の入力・管理
質量(g)87
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×110×20.6
電源電圧(V)DC12/24
保証期間3年(本体のみ)
保管温度範囲(℃)-20~85
動作温度範囲(℃)-10~60
対応SDカードmicroSDカード 4GB~32GB
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。