STARVIS 2搭載。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。またセンサーに搭載されたClear HDR機能により、動きのある物体でも色ずれのない映像を撮影できます。駐車監視機能(オプション):駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画。HDRで夜間も綺麗。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。安全運転支援機能搭載:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能。対角168°の広角レンズを採用。今まで見えなかった車両前方左右の広い範囲を記録します。ご購入日より1年間、0円にてデータ復旧サービスをご利用いただけます。microSDカードメンテナンスフリー。3つの安心録画機能:常時録画、衝撃録画(Gセンサー)、マニュアル録画。記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能。200万画素で映像もキレイ。通常録画もタイムラプス録画、GPS搭載、全国のLED信号機に対応、地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み、多彩な液晶表示
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)
取付フロントカメラ:フロントガラス/ダッシュボード、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイ
質量(g)フロントカメラ:118.1、リヤカメラ:27.7
電源電圧(V)DC12
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数最大200万画素
機能GPS、Gセンサー、夜間・暗所撮影対応センサー、ナイトビジョン機能、HDR・WDR機能、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、LED信号機対応/ノイズ対策、タイムラプス録画機能、タイムラプス録画機能、駐車監視録画方式、保護機能:SDカードチェック機能・緊急録画停止機能・バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能・後続車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・前方信号お知らせ機能・ドライブサポート機能・車速アラーム機能、カメラ輝度調整、フロントカメラ上下反転機能、リヤカメラ上下反転機能、液晶の明るさ調整:3段階に調整可能、録画中の液晶表示、リヤカメラ鏡像機能
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨
消費電流(mA)通常時:340以下/スーパーキャパシタ充電時:700以下
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
保証期間3年(消耗品は除く)
記録ファイル形式映像ファイル形式:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)、録画ファイル構成:1ファイル30秒単位
音声録音ON/OFF可能
記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
適合車種12V車
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
記録時間8GB:約30分~約50分、16GB:約60分~約105分、32GB(付属):約120分~約210分※初期設定:約120分、64GB:約245分~約425分、128GB:約495分~約855分
フレームレート27.5fps/17.5fps
動作温度範囲(℃)‐10~60
カメラ仕様フロントカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス、リヤカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントカメラ:92.4×58.9×28.5(取付ステー装着時:92.4×81.8×28.5)、リヤカメラ:39×29×24.7(取付ステー装着時:39×47.7×24.7)
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。