絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)
  • モノタロウ(706)
  • MAZDA(マツダ)(217,192)
  • トヨタ(140,417)
  • ミツビシ(138,073)
  • ニッサン(88,162)
  • ホンダ(44,538)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,465)
  • スズキ(21,210)
  • ダイハツ(16,108)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,302)
  • PROST's(985)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(590)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)ピストンリングプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
用途ピストンリングの取り付け・取り外しに種類その他プライヤ
スプリングクリップ STAHLWILLE(スタビレー)スプリングクリップSTAHLWILLE(スタビレー)
989税込1,088
1個
翌日出荷から8日以内出荷
フェンダーカバー STAHLWILLE(スタビレー)フェンダーカバーSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1枚
翌日出荷
地の素材は薄手のスポンジ。(※極力ボディーに傷をつけないように配慮されています。)
仕様マグネットなし寸法(mm)1200×640
ピストンリングコンプレッサー STAHLWILLE(スタビレー)ピストンリングコンプレッサーSTAHLWILLE(スタビレー)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー。
受け皿 STAHLWILLE(スタビレー)受け皿STAHLWILLE(スタビレー)
799税込879
1個
8日以内出荷
適合使用可能キャビネット品番:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98寸法(mm)30×72質量(g)15
ツインフック STAHLWILLE(スタビレー)ツインフックSTAHLWILLE(スタビレー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
適合使用可能キャビネット品番:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98
シングルフック STAHLWILLE(スタビレー)シングルフックSTAHLWILLE(スタビレー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
適合使用可能キャビネット品番:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98
プラスチックレバーバー STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックレバーバーSTAHLWILLE(スタビレー)
14,980税込16,478
1丁
翌日出荷
サイドモールやトリム等を取り外す際に。プラスチック製のボディーに加え、支点となる部分にソフトラバープロテクターを装備し塗装面やガラス面を傷つけないよう配慮しています。
幅(mm)209全長(mm)300
1/2″SQプラグソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQプラグソケット(六角)STAHLWILLE(スタビレー)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQプラグソケット。12ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するラバー内蔵。ゴム付
穴角6角差込角(inch)1/2全長L(mm)83
タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー)タイヤレバーSTAHLWILLE(スタビレー)
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
高剛性なタイヤレバー。
用途トラック用材質クロム合金鋼幅(mm)35全長(mm)600質量(g)1212先端厚さ(mm)約2.2
アングルゲージ STAHLWILLE(スタビレー)アングルゲージSTAHLWILLE(スタビレー)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
トルクレンチと組み合わせて使用するトルクアングルゲージ
仕様差込角:1/2測定範囲360°高さ(mm)43質量(g)494全長L(mm)416最小目盛ヘッド寸法(mm)78
引掛フック STAHLWILLE(スタビレー)引掛フックSTAHLWILLE(スタビレー)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
マフラーを固定しているラバーの取り外しに。
全長(mm)210質量(g)100
オイルフィルターレンチ (ハンドル付) STAHLWILLE(スタビレー)オイルフィルターレンチ (ハンドル付)STAHLWILLE(スタビレー)
12,980税込14,278
1個
91日以内出荷
滑りにくい強化カムにより安全に作業できる。レバーハンドル付き。
適合サイズ(mm)80-110全長(mm)240質量(g)319
ピストンリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)ピストンリングプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
ピストンリングの取り付け・取り外しに
全長(mm)220質量(g)194サイズ(mm)60-160
(1/2SQ)プラグソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)プラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット
差込角(sq.)1/2質量(g)196タイプ6角奥行(mm)ボルト接触部内面(t1):22、最大(t2):66.2全長L(mm)83外径d1(Φmm)(ソケット部)27.7サイズ(mm)20.8-13/16外径d2(Φmm)(差込部)26内径d3(Φmm)ソケット奥:20
オイルフィルターレンチ(ベルト式) STAHLWILLE(スタビレー)オイルフィルターレンチ(ベルト式)STAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
1/2″SQのラチェットハンドル等を使用します。滑りにくい強化カムにより安全に作業できます。
全長(mm)150質量(g)226差込角(sq.)1/2サイズ(mm)(対応)80-110
取っ手 STAHLWILLE(スタビレー)取っ手STAHLWILLE(スタビレー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
適合使用可能キャビネット品番:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98
ボールジョイントセパレーター STAHLWILLE(スタビレー)ボールジョイントセパレーターSTAHLWILLE(スタビレー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
用途特にBMW、ダイムラークライスラー、フィアット、フォード、ニッサン、オペル、トヨタ、VW/AUDI、ボルボのボールジョイントの取り外しに。質量(g)1284開き幅(mm)20高さh(mm)12-50
バランスウェイトハンマー STAHLWILLE(スタビレー)バランスウェイトハンマーSTAHLWILLE(スタビレー)
22,980税込25,278
1丁
翌日出荷
タイヤのバランスウェイト調整に
全長(mm)245質量(g)319
スポットドリル STAHLWILLE(スタビレー)スポットドリルSTAHLWILLE(スタビレー)
6,898税込7,588
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
スプーン STAHLWILLE(スタビレー)スプーンSTAHLWILLE(スタビレー)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
鈑金作業用のスプーン。
危険物の類別非危険物
11050/11051用スペアアーム STAHLWILLE(スタビレー)11050/11051用スペアアームSTAHLWILLE(スタビレー)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
適合11050-1・2、11051-1・2用質量(g)238
オイルフィルターレンチ(3本爪) STAHLWILLE(スタビレー)オイルフィルターレンチ(3本爪)STAHLWILLE(スタビレー)
31,980税込35,178
1丁
翌日出荷
3本アームタイプのオイルフィルターレンチ。
質量(g)530全高(mm)65適合サイズ(mm)68-120爪長さ(mm)50差込角(sq.)3/8
オイルフィルターレンチ STAHLWILLE(スタビレー)オイルフィルターレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
サイズ74mm、14ポイントのオイルフィルターレンチ。22mmのレンチでも回すことができます。
全高(mm)52レンチサイズ(mm)74(14角)六角(mm)22質量(g)131
3/8″SQプラグソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するマグネットを内蔵しています。
穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)16サイズ(inch)5/8質量(g)198全長L(mm)85寸法d1(mm)21.8寸法d2(mm)25.5寸法d3(mm)15寸法t1(mm)7寸法t2(mm)72.9
3/8″SQプラグソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。
穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)18サイズ(inch)11/16質量(g)132全長L(mm)65寸法d1(mm)24.2寸法d2(mm)22寸法t1(mm)18寸法t2(mm)52.8
3/8″SQプラグソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ、プラグは内部のラバーで保持。
差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)16サイズ(inch)5/8質量(g)88全長L(mm)60寸法d1(mm)21.7寸法d2(mm)19.5寸法t1(mm)15寸法t2(mm)47.8
タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー)タイヤレバーSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
高剛性なタイヤレバー
用途トラック用全長(mm)600
タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー)タイヤレバーSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
高剛性なタイヤレバー
用途普通車用全長(mm)400幅(mm)25厚さ(mm)7.3質量(g)383