カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(97)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,820)
- ホンダ(1,815)
- メディアカバーマーケット(1,611)
- PROST's(984)
- RG(レーシングギア)(839)
- スバルアクセサリー(833)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(544)
- カーメイト(521)
- ボンフォーム(494)
- SPI(485)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(443)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](437)
- カーク産業(389)
- アイエルモータースポーツ(385)
- 工進(381)
- PIAA(376)
- ブランドをもっと見る

スライドハンマーセット
KUKKO(クッコ)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)
KUKKO(クッコ)¥66,980税込¥73,6781セット当日出荷スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
ネジ付アダプターG1/2・M14
KUKKO(クッコ)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷スライドハンマーに接続して使用するアダプター。 22-0-1スライドハンマーに適合します。サイズメス部(ミリ、ピッチ):M14X1.5質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×65寸法(inch)オス部:G1/2
油圧式ボールジョイントエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。寸法(mm)開き:40質量(kg)4.2品番油圧スピンドル:801高さ(mm)85適合品番ボディ品番:129-4H-T、アジャストボルト品番:129406、レバー品番:129331爪厚さ(mm)5-17(テーパー)最大能力(t)15爪奥行(mm)35
油圧ハブプーラー
KUKKO(クッコ)¥399,800税込¥439,7801個翌日出荷強力な油圧式のハブプーラーセットです。寸法(mm)最大ボルトサークル:350質量(kg)24.88アーム長さ(mm)150
万能ハブプーラー (5本アーム)
KUKKO(クッコ)¥92,980税込¥102,2781個翌日出荷ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。5本アームです。適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)5.44能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
万能ハブプーラー (3本アーム)
KUKKO(クッコ)¥74,980税込¥82,4781個翌日出荷ボルトサークル225mmの自家用車、バン、トラック用強力型ハブプーラーです。 センターボルトは軸方向に円盤(ブッシュ)の中を動き、ハンマーによる打撃に対してセンターボルトのねじ山を保護するようにできています。3本アームです。適合適合センターボルト品番:626181質量(kg)4.51能力(mm)225穴サイズ(mm)約18
万能ハブプーラー
KUKKO(クッコ)¥83,980税込¥92,3781個翌日出荷ボルトサークル直径110~250mmまでの乗用車、バン、トラック用のハブプーラーです。 カップ部が可動式で、ハブに対して常に均一に力がかかるため、ホイールスタッドへのダメージを防ぎます。5本アームタイプです。適合適合センターボルト品番:626181、適合ショルダー(ディスク)品番:38-T、適合アーム品番:38-1、適合打撃レンチ品番:40-3-8質量(kg)5.82能力(mm)250
ユニバーサルスプレッダー
KUKKO(クッコ)¥399,800税込¥439,7801個翌日出荷簡単に安全に素早くフランジを分けることができます。ラチェット機構を内蔵しており、他に工具を用意する必要がなく、短時間で作業が可能です。仕様開く力:20KN質量(kg)6.5能力(mm)10~75
ユニバーサルコイルスプリングコンプレッサー
KUKKO(クッコ)¥47,980~税込¥52,778~1個翌日出荷この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。 シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリング交換ができます。最大荷重(t)2
ボールジョイント用プーラー(BMW)
KUKKO(クッコ)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。質量(kg)0.73口の開き(mm)30適合車種BMW
ボールジョイントエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。質量(kg)0.97口の開き(mm)34リーチ寸法(mm)63
ディスクブレーキピストン押込機
KUKKO(クッコ)¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷ディスクブレーキのピストンを押し込む時に使用します。乗用車、オートバイ、トラック等のディスクブレーキのピストンを安全に傷つけることなくまっすぐ押し込みます。質量(kg)1.85
コイルスプリングコンプレッサー
KUKKO(クッコ)¥58,980~税込¥64,878~1個翌日出荷この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。用途マクファーソンストラット用。最大荷重(t)2.5
クランクプーリープーラーセット (124-K)
KUKKO(クッコ)¥72,980税込¥80,2781セット翌日出荷タイミングベルト交換時のクランクプーリーの抜き取りに便利です。爪掛けタイプのプーラーなのでサービスタップのないプーリーでも使用可能です。 フォルクスワーゲンのエキゾースト部のフランジからクランプスプリングを取り外したり、取り付けたりする時に使用します。 このツールは17mmのレンチもしくは差込角3/8”SQのラチェットハンドルを使用します。セット内容ハンガー(ショルダー)大(132~195mm)、ハンガー(ショルダー)小(115~132mm)、アームx2本、アーム用エキステンションx2個、アーム用ボルトx2本、センターボルト、センターキャップ3種類、特製スチールケース質量(kg)2.52能力(mm)外掛け:115-195リーチ寸法(mm)68(オプション装着時:88)
カムプーリー用プーラー
KUKKO(クッコ)¥65,980税込¥72,5781個翌日出荷カムプーリーの引き抜きに最適です。用途VW、AUDI用。適合TDI(直4・直6・直8・V6・V8)質量(kg)1.26
インナーレース用プーラー
KUKKO(クッコ)¥48,980税込¥53,8781個翌日出荷フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1) 他のプーラーに比べて爪が特別に鋭く設計されています。用途フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1)。適合適合センターボルト品番:204-V-06、適合ショルダー品番:204-2-T、適合アーム品番:204-02-100-P、適合サイドクランプ品番:204201質量(kg)2.08アーム長さ(mm)100能力(mm)外抜き:90ヘッド寸法(mm)センターボルト:22
ベアリング挿入工具セット
KUKKO(クッコ)¥74,980~税込¥82,478~1セット翌日出荷から翌々日出荷ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。















































![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)