PARAFUL UP 20L
ストリートからサーキットまで対応のクーラント
最新のアルミシリンダーブロックなどの軽合金材料を使用したエンジンに対応するクーラントです。
有機酸技術(O.A.T)に基づく有機酸化抑制剤とモノエチレングリコールをベースに配合され、様々なエンジンと冷却システムに対応します。
-40℃から125℃までワイドな温度域をカバーし、冷却システム内の様々なパーツを確実に保護します。
過酷な使用温度域に於いても堆積物等の生成を抑制し、キャビテーションを抑え、冷却水の循環性能を確保します。
- 性能
- ASTM D 3306 Type 1 、CUNA NC 956-16 、FIAT 9.55523 CONTRACTUAL 、TECHNICAL REF. N°F101,M01 、CHRYSLER MS 12106 、LOTUS REFERENCE 、PE-00140
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 20000mL
- 危険物の性状
- 水溶性
- 内容量
- 1個(20L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ






















