小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です
高トルクで研磨力の強いシングル回転です
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます
仕様シングルアクション
付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック×2、サイドハンドル
質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):0.97、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14
回転数(min-1[r.p.m])Low:0~2500/High:0~7500
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×150×190
連続使用時間(分)約10/約5(Low/High) [使用状況によって変わります]
AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)
バッテリー電圧(V)DC12
パット寸法(mm)72
ACアダプタ(定格出力)DC12
充電時間(時間)最大約6
バッテリー容量(mAh)2000
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
低重心・超軽量・コンパクトな設計で操作性抜群!軽板金に最適なシングルアクションポリッシャー!
電源(V)100
電流(A)4.5
コード長さ(m)5
バフサイズ(Φmm)150
パッドサイズ(Φmm)123
トラスコ品番536-9541
質量(kg)1.52
回転数(min-1[r.p.m])1500
入力430W
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)123Φ×257×196
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)
オービットダイヤ(mm)5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190
質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14
連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。
バッテリー電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)2000
AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)
ACアダプタ(定格出力)DC12V
充電時間(時間)最大約6
付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き
仕様ダブルアクション
関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など
付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト
騒音レベル(dB(A))88
オービットダイヤ(mm)7
長さ(mm)250
幅(mm)123
高さ(mm)94
質量(kg)1.1
パッド寸法(mm)123
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
ペーパー径(Φmm)125
高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)148
バフサイズ(Φmm)175
電源(V)100
電流(A)9.5
コード長さ(m)5
入力(W)900
質量(kg)2.0
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290
トラスコ品番365-0782
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
電源(V)100
電流(A)4.5
コード長さ(m)5
バフサイズ(Φmm)150
パッドサイズ(Φmm)123
回転数(min-1[r.p.m])500
トラスコ品番365-0791
質量(kg)1.8
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248
入力(W)430
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)123
バフサイズ(Φmm)150
電源(V)100
電流(A)4.5
コード長さ(m)5
入力(W)430
質量(kg)1.87
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化!
ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
電源(V)100
電流(A)4.5
コード長さ(m)5
パッドサイズ(Φmm)148
バフサイズ(Φmm)185
回転数(min-1[r.p.m])3200
質量(kg)1.87
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264
入力(W)430
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車
付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30
質量(kg)1.9
電流(A)4.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)430
コード長さ(m)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200
オービットダイヤ(mm)12
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
パッドサイズ(Φmm)72
回転数(min-1[r.p.m])1800
質量(g)690
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93
流量(L/min)180
オービットダイヤ(mm)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。