自動車用品 :「段」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High) オービットダイヤ(mm)5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14 連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。 バッテリー電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)2000 AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz) ACアダプタ(定格出力)DC12V 充電時間(時間)最大約6 付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き 仕様ダブルアクション 関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷