自動車用品 :「自動車 錆 落とし」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など
付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト
騒音レベル(dB(A))88
オービットダイヤ(mm)7
長さ(mm)250
幅(mm)123
高さ(mm)94
質量(kg)1.1
パッド寸法(mm)123
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
ペーパー径(Φmm)125
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。