車内でのPC作業、長時間ともなれば、気になる充電残量。
車中泊時DVDを楽しんだり、災害時ラジオを聞いたりしたい。
それらを解決できるコンセント2基に加え、スマホを急速充電できるUSBも2ポート搭載した小型カーインバータ「カクバーター」登場!
クラウドファンディングMakuakeでも多くの方にご支援をいただきました!
出力電圧(V)5・9・12
入力電圧(V)DC12
色ブラック
本体寸法(mm)約130×48×34.5
質量(g)約225
入力電流(A)10
出力周波数(Hz)55(AC出力)
出力電流(A)2.4(USB-A)、3/2.22/1.67(USBType-C)
出力(W)120
ヒューズ定格:250V/10A(サイズ:Φ6.35×31.8mm または Φ6.4×30mm)
コード長さ(m)約0.8
セット内容本体
仕様交流電源の性質:修正波
1個
¥4,488
税込¥4,937
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。