絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(700)
  • MAZDA(マツダ)(216,599)
  • トヨタ(140,125)
  • ミツビシ(138,054)
  • ニッサン(87,634)
  • ホンダ(45,383)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,119)
  • スズキ(21,191)
  • ダイハツ(16,061)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,007)
  • メディアカバーマーケット(1,655)
  • エスコ(1,027)
  • PROST's(987)
  • RG(レーシングギア)(838)
  • スバルアクセサリー(835)
  • 工進(801)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードヒューズ サトーパーツ

    ブレードヒューズ

    サトーパーツ
    979税込1,077
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
    仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツ

    ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)

    サトーパーツ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
    材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
  • ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツ

    ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)

    サトーパーツ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※リード線片側約20cm付き。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
    材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)