自動車用品 :「ペーパー研磨」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨 寸法(mm)70×140×20 危険物の類別非危険物
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式 寸法(mm×m)75×15 仕様目詰まり防止処理 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴なし 基材Cw紙 外径(Φmm)50 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。 適合機種コンパクト803CD-MP(98×175) 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴あき 寸法(mm)100×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。 必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理 種別のり付き 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。 適合機種コンパクト803CD-MP(98×175) 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴あき 寸法(mm)100×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴なし 寸法(mm)100×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴なし 基材Cw紙 外径(Φmm)50 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理 種別のり付き 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴あき 寸法(mm)95×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーR
ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 パテ研磨から仕上げ研磨まで幅広く使用できます。
用途乾式研磨に向きます。 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き、穴あき 基材Cw紙 外径(Φmm)125 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーN
ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 研削性があり金属素地、塗装面に威力を発揮します。
用途乾式研磨に向きます。 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き、穴あき 基材Cw紙 外径(Φmm)125 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)