自動車用品 :「usb type」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運び便利な軽量コンパクト。省スペースでクリーンに、エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル。〇電気がない屋外でも安心エコロジー充電 。メーカー製ポータブル電源にポータブルソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントが使えない屋外や外出先でも充電が可能です。パネルを広げて角度を調整するだけの簡単設計で、 コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で収納にも場所をとりません。〇高効率変換パネルの搭載により、最大68W高出力を実現。最大23%の高変換率ソーラーパネル(2面)を搭載し、最大68Wの高出力を実現。。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。〇パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用、高い対候性・耐久性を実現。〇USB端子による充電・給電が可能。USB Type-C(TM)×1、USB Type-A×1を装備。ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。〇自立する折りたたみスタンド付き。〇信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。
質量(kg)3 出力【USB Type-C(TM)】5V DC 3A(15W)、【USB Type-A】5V DC 2.4A(12W) 定格電圧(V)22 DC 最大出力(W)68 ケーブル長(m)3(ポータブル電源への接続ケーブル) 定格電流(A)3.09 対応機種BN-RF250、BN-RF510、BN-RF800、BN-RF1100、BN-RF1500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×540×20(突起物除く) 交換効率0.23 開放電圧(V)26.4 DC 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×40×540(突起物除く) 短絡電流(A)3.36 パネル単結晶シリコンセル
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷