絞り込み
ブランド
  • 制研化学工業
  • モノタロウ(712)
  • MAZDA(マツダ)(217,379)
  • トヨタ(140,574)
  • ミツビシ(138,199)
  • ニッサン(88,405)
  • ホンダ(44,647)
  • 三菱ふそう(39,659)
  • スバル(36,501)
  • スズキ(21,227)
  • ダイハツ(16,125)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,963)
  • メディアカバーマーケット(1,433)
  • エスコ(1,315)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(895)
  • スバルアクセサリー(844)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(591)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
589税込648特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業ドライブシャフトブーツキット制研化学工業(70件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキフルード BF4 DOT4 制研化学工業ブレーキフルード BF4 DOT4制研化学工業(42件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)
当日出荷
BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
JIS規格BF-4(DOT4)沸点(℃)ドライ256、ウェット155危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
ホイールシリンダーカップ 制研化学工業ホイールシリンダーカップ制研化学工業(17件のレビュー)
769税込846
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキ フルード 制研化学工業ブレーキ フルード制研化学工業(9件のレビュー)
759税込835
1缶(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキ液の性能として大切なことは、ゴム部品や金属部品に対するマッチングです。Seikenブレーキ液は、Seikenブレーキパーツにマッチさせた製品ですから、両者の性能を充分に発揮させることができます。
規格JIS K 2233 BF3、FMVSS NO.116 DOT3、ISO 4925 Class3、SAE J1703、JISドライ沸点(℃):205℃以上、JISウェット沸点(℃):140℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下
ブレーキマスターシリンダーリペアキット 制研化学工業ブレーキマスターシリンダーリペアキット制研化学工業(47件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
カップキット(SK6) 制研化学工業カップキット(SK6)制研化学工業(37件のレビュー)
519税込571特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(7件のレビュー)
1,190税込1,309
1キット
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
クラッチオペレーティングシリンダーリペアキット 制研化学工業クラッチオペレーティングシリンダーリペアキット制研化学工業(19件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から15日以内出荷
クラッチオペレーティングシリンダーのオーバーホールキットです。
カップキット(SK4) 制研化学工業カップキット(SK4)制研化学工業(18件のレビュー)
559税込615特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
ホイールシリンダーAssy(SW-S) 制研化学工業ホイールシリンダーAssy(SW-S)制研化学工業(15件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
液圧でピストンが開きブレーキシューを拡張させ制動力を得る部品です。
メーカースズキ
ブレーキホース(SH4) 制研化学工業ブレーキホース(SH4)制研化学工業(22件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から6日以内出荷
キャリパーピストン 制研化学工業キャリパーピストン制研化学工業(25件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパー内の交換用ピストンです。
クラッチマスターシリンダー リペアキット 制研化学工業クラッチマスターシリンダー リペアキット制研化学工業(16件のレビュー)
639税込703
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
クラッチマスターシリンダー内の消耗部品です。
ブレーキホースガスケット 制研化学工業ブレーキホースガスケット制研化学工業(4件のレビュー)
789税込868
1枚(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
自動車のブレーキホース用ガスケットです。
カップキット(SK5) 制研化学工業カップキット(SK5)制研化学工業(5件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキホース(SH6) 制研化学工業ブレーキホース(SH6)制研化学工業(20件のレビュー)
669税込736
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ドライブシャフトブーツバンド(BB002) 制研化学工業ドライブシャフトブーツバンド(BB002)制研化学工業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20個)
当日出荷
ドライブシャフトブーツ用汎用バンド
長さ(mm)720幅(mm)7厚さ(mm)0.3
ジョイントグリース インナー専用 制研化学工業ジョイントグリース インナー専用制研化学工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
ブレーキホース(SH5) 制研化学工業ブレーキホース(SH5)制研化学工業(11件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
ホイールシリンダーブーツ 制研化学工業ホイールシリンダーブーツ制研化学工業(7件のレビュー)
619税込681
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
クラッチオペレーティングシリンダー 制研化学工業クラッチオペレーティングシリンダー制研化学工業(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クラッチマスターシリンダーからの力を受けてクラッチを切る部品です。
ジョイントグリース(BG150) 制研化学工業ジョイントグリース(BG150)制研化学工業(1件のレビュー)
539税込593
1個(150g)
5日以内出荷
ドライブシャフトブーツ内に封入する専用潤滑グリースです。
危険物の類別非危険物
ブレーキ フルード 制研化学工業ブレーキ フルード制研化学工業(2件のレビュー)
989税込1,088
1缶(500mL)
当日出荷
Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
規格JIS K 2233 BF4、FMVSS NO.116 DOT4、ISO 4925 Class4、SAE J1704 Standard、JISドライ沸点(℃):230以上℃、JISウェット沸点(℃):155℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下※3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
ピストンツキカップキット 制研化学工業ピストンツキカップキット制研化学工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
キャリパーピストン 制研化学工業キャリパーピストン制研化学工業(1件のレビュー)
679税込747
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ブレーキキャリパー内の交換用ピストンです。
カップキット(SK3) 制研化学工業カップキット(SK3)制研化学工業(11件のレビュー)
529税込582特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキフルード/BF5 制研化学工業ブレーキフルード/BF5制研化学工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
Seiken純正BF5High PerfomanceブレーキフルードはJIS K2233 BF5、FMVSS No.116 DOT5.1、ISO4925Class5-1 規格に適合する高品質、高性能な製品です。 建設機械にもご使用いただけます。 また、防錆性能、潤滑性が高く長期使用に優れているため、一般乗用車向きとなっております。
SAE-沸点(℃)260以上(JISドライ)、180以上(JISウェット)仕様【JIS K 2233】BF5H、【FMVSS NO,116】DOT5.1、【ISO 4925】Class5-1、【動粘度】900以下(-40℃)規格DOT5.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
カップ 制研化学工業カップ制研化学工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ブリーダーキャップ 制研化学工業ブリーダーキャップ制研化学工業(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
キャリパースライドピン 制研化学工業キャリパースライドピン制研化学工業(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
スライドピンは、フローティングキャリパー(片押しキャリパー)というキャリパー本体とキャリパーベースの2部品から成るキャリパーに装備されており、キャリパー対して水平に摺動する役割があります。
ブレーキホース 制研化学工業ブレーキホース制研化学工業(5件のレビュー)
629税込692
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
車の構造上、上下に動くホイール部に取り付けられているブレーキ装置へ 接続するためには、自在に動きながら液圧が保持できるホースが必要となります。 ホース取り付け部は露出していますので走行中に土砂、石ころ、水などをかぶり、また、空気中のオゾンや油の付着などで傷ついたり、ヒビ割れが出来たりします。 ヒビ割れが発生しますと強度が激減し、最悪の場合液洩れやちぎれたりしますので定期的な交換が安心です。
ブレーキM/C キット 制研化学工業ブレーキM/C キット制研化学工業(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
ブレーキマスターシリンダー用交換部品です。
Seikenブレーキフルード専用 レベルゲージ付ペール缶 制研化学工業Seikenブレーキフルード専用 レベルゲージ付ペール缶制研化学工業
13,980税込15,378
1缶
当日出荷
ブレーキフルードの取出しが短時間にでき作業の効率化がはかれます。またレベルゲージの文字盤表示で液量が分かり、補充の準備ができます。
危険物の類別非危険物
カップキット 制研化学工業カップキット制研化学工業
629税込692
1キット
翌々日出荷から3日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
ブレーキホース(SH3) 制研化学工業ブレーキホース(SH3)制研化学工業(11件のレビュー)
1,190税込1,309
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ブレーキディスクローター軽自動車用 制研化学工業ブレーキディスクローター軽自動車用制研化学工業(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷
特殊防錆加工:特殊コーティング採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工:交換直後から高い制動力を発揮します! 軽自動車から普通自動車まで幅広いラインナップ!!
厚さ(mm)11.2質量(kg)2.64高さ(mm)41.1穴数4取付場所フロントボア径(Φmm)55外径(mm)210.8純正品番43512-B2060, 43512-B2100,43512B2130 ,43512B2140,43512-97203,43512-97203-000,43512-97204,43512-97204-000 ,43512-97206,43512-97206-000,43512-97207,43512-97207-000 ,43512-B2120主要車種ステラ、プレオ、ルクラ、エッセ、オプティ、ソニカ、タント、タントエグゼ、ネイキッド、マックス、ミラ、ミラトコット、ミライース、ミラココア、ミラジーノ、ムーブ、ムーブコンテ、ムーブラテ、 ピクシスエポック、ピクシススペースディスクタイプソリッド寸法PCD(Φmm)100他社参考品番(TOKICO)TY015K
ハイパーロングライフクーラント 50% 制研化学工業ハイパーロングライフクーラント 50%制研化学工業
1,598税込1,758
1個(2L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
驚異の「超」寿命!!! 希釈水に精製水を使用し更に品質・性能アップ。水で希釈する必要がありません。 乗用車・小型貨物車は全量交換で、5年または10万Kmの長寿命を達成しました。 熱に強く安定性の高いノンアミン系添加剤を使用。アルミ、銅、鉄などの腐食を防止し、品質・性能の長期間安定を実現しました。 地球環境対応交換回数を減らし、廃液の総量を減少しました。開封、投入、処分、保管に優れたパウチタイプ(2L)を採用しました。 地球環境対策 交換回数を減らし、液廃の総量を減少。
用途エンジン冷却液:業務用凍結温度(℃)-37タイプ希釈して使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ジョイント添加剤(ST60) 制研化学工業ジョイント添加剤(ST60)制研化学工業
1,298税込1,428
1個(60g)
翌々日出荷
等速ジョイントベアリングの軽度なトラブル(異音など)に対応した 専用の消音添加剤です。
危険物の類別非危険物