自動車用品 :「typec」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーブインダストリー3Way カーインバーター
コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。様々な保護機能を備えた安心設計となっています。
用途使用電力の目安。電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85W。USB充電+TypeC=同時18W(各約9W)。USB充電+TypeC+電源コンセント=約90W。USB充電最大:18W。TypeC充電最大:18W 付属品取扱説明書、保証書(6か月分) 材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼 出力(W)定格70/最大80(コンセント) 電流(A)空運転:0.2 本体寸法(mm)90×45×41 本体質量(g)73 出力電圧(V)DC110~156 入力電圧(V)DC12 使用環境温度(℃)0~40 保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護 USB出力:DC5V 3.1A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷