耐熱塗料
シリコーン系樹脂の耐熱塗料で600℃まで耐えられます。
指触乾燥(30~40分)後、150℃以上で加熱乾燥(1時間)してください。
加熱することにより、耐熱性・耐溶剤性・耐薬品性に強い強靭な硬化塗膜を形成します。
車やバイクのマフラー、排気マニホールド、高温で使用される金属の表面仕上げに最適です。
色シルバー
容量(mL)380
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.38L
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。