アクリル・ウレタン塗膜その他高級仕上げ研磨に塗膜を傷つけることなく研磨仕上げが出来ます。
仕様肌調整
適合ウールバフ
pH9.6~10.0
最適なポリッシャーの回転数1800
主研磨剤の種類アルミニュームシリケートシリカ、アルミナ
研磨剤の粒径(μ)3~50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量4.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4.5kg)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
アクリル、ウレタン塗膜その他高級仕上げの研磨に塗膜をキズつけることなく研磨仕上げができます。
バフは、ウールバフ、タオルバフ、スポンジバフのいずれも使用できます。
タイプリキッドタイプ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量4.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4.5L)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
。約30μmの研磨材を採用。1500~2000番相当のペーパー目の除去及び肌調整が容易に行えます。内容分の配合比にも着目しており、研磨時の粉塵の飛散を抑えられます。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘのカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、ペーパー目消し・肌調整用に
仕様ノンシリコン、ノンワックス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量500g
関連資料関連資料(0.61MB)
最適なバフの種類マッハウールバフ♯70
研磨剤の中心粒径(μm)30
1本(500mL)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。