自動車用品 :「3M ウレタンボデーシーラーソーセージ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工後の塗装間隔(3日以内)が長く、上塗り塗装との密着性が良い。高温多湿な梅雨時に生じやすい硬化時の発泡がありません。高塗装に含まれる外部よりのアルコールやアミンによる硬化不良を起こしません。無溶剤で肉やせがなく、伸びのよい刷毛仕上げができます。
用途自動車・特装車・バス・配電盤などの鋼板接合部の防水。 気密シール 硬度(ショアA)47 比重(20℃)1.5 伸び(%)300 耐熱温度(℃)160℃30分 指触乾燥時間(分)(20℃、65%)20 貯蔵期間(20℃)6ヶ月 引張強度(N/mm2)1.6 剪断接着強さ(N/mm2)1.8 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(160mL)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化が速い。 硬化後は完全なゴム弾性体となります。 各塗料との密着が良好です。 耐候性、耐寒性に優れています。
用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。 種類ポリウレタン1液型シール接着剤 伸度(%)600(最大) 硬化速度3~5mm/日 指触乾燥時間(分)20~50 硬化方式湿気硬化一液型 引張強力(N/mm2)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(160mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)