自動車用品 :「排気漏れ」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
09212 マフラー高耐熱テープ SOFT99 動画あり
300℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着素材を使用しています。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用 トラスコ品番754-4081 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1 耐熱温度(℃)310 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

09196 マフラー耐熱バンド マルチ SOFT99 動画あり
マフラーのパイプ接合部やサイレンサー(太鼓部分)との接合部など、直線や平面部以外の複雑な形状をした個所に対応できるマフラー耐熱バンド。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用 トラスコ品番754-4049 幅(mm)110 適合パイプ径(Φmm)32~50 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

09017 マフラーパテ SOFT99 動画あり
車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。 排気熱で硬化する熱硬化パテです。 付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。
用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満) 付属品ヘラ、セラミッククロス(110×200mm) 成分ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料 トラスコ品番754-3875 耐熱温度(℃)1000 危険物の類別非危険物
1個(110g)
839 税込923
当日出荷

9197 マフラー漏れ止めシール SOFT99 動画あり
エンジンのヘッドカバーやマフラーなど、高温にさらされる場所の様々な接合部分に使える、パテタイプの漏れ止め。耐熱温度は200℃。 速乾性で浸透性もいいので、凸凹もきれいに埋められ、密閉性を高めます。
用途マフラージョイント部分の排気漏れ止め用 付属品先端ノズル 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量45g
1個(45g)
959 税込1,055
10日以内出荷

09191 マフラー耐熱ネンドパテ SOFT99 動画あり
ねんど細工の感覚で使える2液(主剤と硬化剤)タイプの耐熱ねんどパテ
用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm以上) 付属品保護手袋 トラスコ品番754-4031 耐熱温度(℃)200 危険物の類別非危険物
1個(17g)
939 税込1,033
当日出荷

優れた密着性能で排気漏れをストップ。マフラー素材の細微な凹凸にも柔軟に密着し、排気漏れの再発を防ぎます。耐熱温度は約250℃。消音器とフロントパイプの接合部分にお使いいただけます。作業に便利な使い捨て手袋付き。
用途マフラー接合部分の排気もれ止め 仕様保管及び廃棄方法:保管の際は密栓し、直射日光の当たる所、火気の近く、温度が40℃以上になる所を避けて、保管する。破棄の際は中身を使い切ってから捨てる。 成分アルキッド樹脂、酸化チタン、有機溶剤 使用方法作業前に:必ずエンジンを止め、補修箇所が冷めている状態で作業してください。1.下地処理:99工房耐水サンドペーパー(別売)や99工房サンディングメッシュシート(別売)で補修部分のサビや汚れなどをキレイに落とし、99工房シリコンオフ(別売)で油分や汚れを取り除きます。2.塗布:使用箇所に合わせて、保護手袋を着用した上で指やヘラなどに液剤を取り、両方の接合面にスキマなく均一に塗り、乾燥させます。※厚く塗りすぎた場合、はみ出した液剤が排気管内部にもれる恐れがあるのでご注意ください。指触乾燥時間15分~(20℃~)3.取り付け:液剤を塗った両方の接合面を合わせ、ボルトを締めます。液剤がはみ出した場合は必ず拭き取ってください。※塗布後1~2時間ほど作業の猶予時間があります。※ガスケットがある場合は、シール剤を塗った後に必ず取り付けてください。(ガスケットの交換についてはカーディーラーにご確認ください) 警告人体に害があるので、吸入飲用しない。●吸入したり皮フに触れたりすると、中毒やかぶれを起こす恐れがある。●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を着用する。●引火性があるので火気に近づけない。●子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1個(15g)
799 税込879
5日以内出荷