普通の洗車では落とせない頑固な水アカはもちろん、キーホールの周りの小キズやボンネットの洗車キズなど気になるキズを簡単な作業で解消し、新車時のような美しい光沢がよみがえります。 。プロが使うスポンジバフの効果が得られるミガキ専用スポンジがセット。使った後はパッケージを保存ケースとして使用できます。
用途塗装面の水アカ、油汚れの除去、光沢復元
形状液体
目の粗さ超微粒子
付属品専用スポンジ
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用
Panasonic(パナソニック)
税込¥21,978
¥19,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。