12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99 動画あり
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
1個(180mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

04146 超ガラコ SOFT99 動画あり
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7820 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性耐砂塵 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

04172 ガラコミラーコートZERO SOFT99 動画あり
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用 タイプスプレータイプ トラスコ品番820-6921 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量32mL 危険物の性状水溶性
1個(40mL)
779 税込857
当日出荷

レインドロップ トルネードヴォルテックス SOFT99 動画あり
バズーカ噴射でガラスとボディの同時撥水コーティングが強力に実現する『レインドロップ』がさらに進化、新機構の「TVヘッド」によるトルネード噴射で、よりスピーディーかつ効率的な施工が可能になり、作業性も飛躍的にアップしました。 スプレーして塗り広げた瞬間から新開発の「G-RASシールド」効果によって、撥水耐久性能が劇的に向上し、艶出し効果もプラス。 ボディは約5ヶ月、ガラスは約3ヶ月の長期間にわたって強力な撥水効果と深い艶が持続します。 中身を使い切った後は「TVヘッド」を大容量カートリッジに付け替えることでリユースが可能に。環境配慮と高コスパを実現。
成分シリコーン、ケイ素系樹脂、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 対応ボディー色全色対応 特性撥水、耐久、艶出し 危険物の性状水溶性
1個(180mL)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

04950 ミストガラコ SOFT99 動画あり
従来より劇的に簡単な作業で、強力に雨をはじく新スタイルの「ガラコ」。 塗り込みや乾燥不要、フロントガラスにスプレーして拭くだけで塗り込みタイプに迫るパワーを発揮します。 洗車時の濡れたガラスにも使用OK。ガラスに水滴が残ったままで施工いただけます。 中型車のフロントガラス約10枚分使用可能。
タイプスプレータイプ トラスコ品番820-6928 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

4951 ぬりぬりガラコハヤデキ SOFT99 動画あり
乾燥待ち不要の時短コーティングです!。塗布後、瞬時にガラス面へ定着する「高反応性シリコン」を採用。従来5~10分間必要だった拭き取りまでの乾燥時間が不要になりました。施工作業もますますカンタンになりました!。ガラスの隅から隅までボ卜ルを使ってキッチリ塗り込む必要はありません。塗った液を、乾いたタオルで全面に塗り広げながら、透明に仕上げていくだけのラクラク施工です。油膜溶解成分を配合し、多少の油膜が残ったガラス面にもはじかず定着します。雨ハジキは強力です!。ウインドーに降りかかる雨を瞬時に水玉にはじき、吹き飛ばします。ノーワイパー走行可能速度は約45Km/h~。市街地走行時でもクリアで快適な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ 仕様塗布時間/約70秒(フロントガラス1枚) トラスコ品番773-6355 質量(g)127 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×55 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性油膜溶解 乾燥時間不要 危険物の性状水溶性
1本(75mL)
679 税込747
当日出荷

4953 ガラコブレイブ SOFT99 動画あり
フロントガラスはもちろん、ヘッドライトカバーやサイドバイザー、テールランプカバー、リアカメラなどの透明樹脂パーツにも使用可能。また、自動車だけでなく、兼ねてから要望の高かったバイクのヘルメットシールド、ゴーグル、スクリーンシールドにもご利用いただけます。ドライバー・ライダーの雨天走行で雨をはじき、快適な視界を確保します。 ガラス平面はもちろん、湾曲面が多い透明樹脂パーツにもしっかりフィットする可動式ヘッドを採用しました。 乾燥待ち時間不要。塗り込んですぐに拭き取るだけで、凄まじい雨ハジキパワーを実現します。
タイプ塗り込みタイプ 付属品専用クロス トラスコ品番799-7540 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×42 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

04107 ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99 動画あり
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7781 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL 危険物の性状水溶性
1本(120mL)
999 税込1,099
当日出荷

4121 ガラコウォッシャーパウチパック2L SOFT99 動画あり
ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。 凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈) トラスコ品番478-7803 危険物の類別非危険物
1パック(2L)
579 税込637
当日出荷

ガラコdeクリーナー SOFT99 動画あり
シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥のフンや、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スパッと拭き取れる強力洗浄効果が特長です。 同時に60Km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行を可能にするガラスコーティングが完了するという、まさに文句なしのスグレモノ。 環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ。
適合鳥のフン、虫の死骸などの汚れ トラスコ品番478-7790 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
579 税込637
当日出荷

2184 ルームピア レザーバリア SOFT99 動画あり
本革シートの「クリーニング」「ツヤ出し」「撥水」「防汚」が1本で可能な本革シート専用のコート剤。飲みこぼしや衣類の色移りや雨による水濡れから本革シートを守ります。 水性コート剤でニオイも少なく、お子様やペットが乗車する車内でも安心して使えます。1本で約20脚分使用可能です。
成分シリコーン、樹脂、ミンクオイル 容量(mL)230 廃棄上の注意廃棄の際は中身を使い切ってから、各自治体の指示に従って捨てる アズワン品番64-8322-54 保管環境直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する所を避けて保管する / ストッパーをOFF状態にし、正立で保管する 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

00510 スムースエッグ リキッド SOFT99 動画あり
新技術「リペアコート」によって、傷んできたガラス系プロ施工コーティング車の被膜表面を修復しながら、撥水効果を実現した新発想のコーティング剤。洗車後の濡れたボディにスプレーして拭き取るだけで、まるでゆでタマゴのようなつるつる感と強力な撥水性を得ることが出来ます。 プロ施工コーティングしていない車にも使用可能、施工いただくことで塗装面に”つるるん被膜”を形成します。 ボディ以外にも、ホイール・ガラス・ヘッドライト・テールランプ・バイザー・未塗装樹脂パーツ・内装にも使用できます。 全塗装色対応。
特性撥水 タイプ全塗装色対応 使用の目安30cm四方にワンプッシュ 作業量(目安)中型車約6台分 有効期間(効果)約1ヶ月 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,998 税込2,198
当日出荷