オーディオリレーセレクターBeat-Sonic7日以内出荷
2台のオーディオを自動切換えできます。<br />ナビ・デッキのアンプリモートラインの信号でリレーを制御することにより、2台のオーディオの自動切替えができます。<br />フロントとリア、各々右左合わせて4Chのスピーカー回路をリモート切替えしますので、純正のスピーカーはそのままでも、2台目のアンプ内蔵ナビ・デッキを取付けることができます。<br /><br />大容量のオーディオまでカバー<br />大電流用ハイパワー高性能リレーを搭載。100W/Chアンプまで接続可能。<br /><br />車載用として最適な基板<br />プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。<br /><br />簡単確実なスクリューレス端子台を採用<br />SK-20Aの音声の切替えは、デッキのON/OFFに連動して12V0Vが出力される「アンプリモート電源(REM)」によって行われます。<br />アンプリモートの電源がない場合には、アクセサリー電源を分岐してON/OFFスイッチ(別売)を接続してください。
セット内容SK-20A本体/電源ケーブル/ポジタップ(2個)/取扱説明書(保証書)質量(g)200電源(V)DC12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)94×62×35接続端子スクリューレス端子台接続台数スピーカー:フロント・リアの4ch、オーディオ:アンプ内蔵デッキ2台
電源取出しケーブルBeat-Sonic9日以内出荷
トヨタ純正カプラーに対応した専用電源取出しケーブルです。<br />最大6種類の電源が取出せます。
映像切替アダプターBeat-Sonic7日以内出荷
2台の映像機器をリモート信号で切替えることができる映像切替アダプターです。<br />リレー制御の映像切替アダプター(セレクター)です。<br />リレー制御なので、入出力を逆にした使い方(入力した映像を2枚のモニターに対して選択的に表示する)もできます。<br />湿気や水漏れにも最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用<br />ノイズに強いアルミシールドケース採用
セット内容RCAケーブル(0.5m)×2 /ポジタップ×1切替方式リレー制御電圧(V)リモート:DC12(DC10~14)端子形状RCAジャック×3消費電力(mW)リモートON時:500寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56
カメラセレクターBeat-Sonic7日以内出荷
フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。
電源電圧(V)DC11~15入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1消費電流(mA)50以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57質量(g)約55適合車速パルス数(パルス):2、4、8、16
フィット専用スタンドセットBeat-Sonic9日以内出荷
フィット専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット<br />ホンダ フィット専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定
N-VAN専用スタンドセットBeat-Sonic9日以内出荷
N-VAN専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット<br />N-VAN専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定
USB Type-C to Type-AアダプターBeat-Sonic7日以内出荷
コンパクトなUSB-C to USB-A変換アダプターです。<br />USB-A搭載の車でもUSB-Cの機器が接続できます。<br />端子:USB Type-AオスーUSB Type-Cメス
入力端子USB Type-C出力端子USB Type-Aデータ転送480Mbps
ジムニー専用スタンドセットBeat-Sonic9日以内出荷
ジムニー/ジムニーシエラ専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット<br />助手席乗降グリップにしっかり固定できます。
N-BOX専用スタンドセットBeat-Sonic9日以内出荷
N-BOX專用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセット<br />N-BOX專用設計なので、簡単取付け&しっかり固定
ディスプレイオーディオ用外部入力アダプターBeat-Sonic当日出荷
トヨタ車内でiPhoneミラーリングや動画配信サービスが視聴可能に!
トヨタ ディスプレイオーディオに映像入力できる!
ビートソニックが開発した外部入力アダプターを使うことによって、ディスプレイオーディオに映像と音声の入力が可能になります。
これにより不可能だと思われてきたiPhoneをつないでのミラーリングやFireTVをつないでの動画配信サービスの視聴が可能になります!
【AVXを取り付けるとできるようになること】
・スマートフォンをミラーリングできる
・AMazOn Fire TV StiCkの動画が見られる
・DVDプレーヤー、ゲーム機などの外部機器を接続して視聴ができる
本体質量(g)150メーカートヨタ入力信号映像:NTSC 1Vpp、音声:2Vrms以下寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:105×115×25接続端子RCA
純正オーディオ良音キットBeat-Sonic9日以内出荷
その他RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)コード長さ(m)車両接続用ハーネス:約2対応OSWindows 7、8、10、11出力電圧(V)RCA 6ch(2.2V p-p)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続PC-DSP間接続(調整用) PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B周波数イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15機能アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch、クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)、タイムアライメント:時間0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)・距離0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)、ハイレベル:4ch、リモートアウト:DC12V、リモート出力電流:0.1A、位相調整:0/180度、外部アンプ用リモート端子出力:12V、全高調波歪率:0.0001周波数特性(+0/-1dB)20Hz-22kHz最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能(本体保存)6内蔵ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)S/N比105dBスピーカー4chモードイコライザモード:パラメトリック・グラフィッククラスAB特性イコライザQ特性:0.3~50.0サンプルレートDSP動作:24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4適合Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15Wi-Fi接続なし動作バンド数イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド音量調節イコライザ調整幅:-15dB~+15dB対応ソフトウェア調整用:Sound Controller
映像自動切替アダプターBeat-Sonic7日以内出荷
高性能ビデオスイッチIC制御の映像自動切替アダプター(セレクター)<br />映像信号2系統を自動で切換えることができます。<br />映像入力(INT)側に映像信号を検出で、自動で映像入力(INT)側に切替わります。<br />湿気や水漏れに最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用<br />ノイズに強いアルミシールドケース採用。
質量(g)180端子形状RCAジャック×3電源電圧(V)DC12(DC10~14)消費電力(mW)500寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56映像化方式NTSCコンポジットビデオ(75Ω)
ナビ取替えキットBeat-Sonic7日以内出荷
純正デッキを取り外して市販デッキ(ナビ)を取り付けるキット
トランスデューサーラインケーブル TL-20BBeat-Sonic7日以内出荷
徹底した高品質<br />高性能トランスを使用し、LOWノイズ、周波数特性20~40,000Hzまで±1dB以内のハイクオリティー設計。<br />外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディ。<br />プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。
外形寸法(mm)80×40×25周波数特性20~40000Hz±1dB以内最大入力(W)50出力端子金メッキRCAジャックケーブル長(cm)30出力レベル入力レベルに対して-3dB
カメラセレクター トヨタ ディスプレイオーディオ付車Beat-Sonic7日以内出荷
トヨタディスプレイオーディオ付き車付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。<br />スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。<br />シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。
セット内容専用ハーネス/スイッチ(1.5m)/ダミーコネクター/取扱説明書(保証書)適合車種トヨタディスプレイオーディオ付きアルファード カローラ ヤリス
USB電源ユニットBeat-Sonic7日以内出荷
シガーソケットに挿すだけ。急速充電対応のUSB電源<br />Type-C側30W、Type-A側18W 合計48Wの充電機能を装備
セット内容UCH5本体/出力電圧(V)5~12入力電圧(V)12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×60×28消費電流(A)最大4.5内蔵ヒューズ6A入力端子シガープラグ出力端子USB Type-A 1個USB Type-C 1個
S660専用スタンドセットBeat-Sonic9日以内出荷
S660用に専用設計したスタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセットです。
カメラセレクター クラウン220系専用Beat-Sonic(1件のレビュー)7日以内出荷
クラウン220系バックガイドモニター付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。<br />スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。<br />シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。<br />BVNS回路とBVSC回路を搭載。 カメラのノイズと映像の乱れを防止します。<br />保護回路を搭載しているので、過酷な車載環境でも高い信頼性を確保します。
仕様適合条件:バックガイドモニター付車セット内容CS8本体 24Pハーネス スイッチ(1.5m) 取扱説明書(保証書)質量(g)55電源電圧(V)DC11~15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57消費電流(mA)50以下入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2適合車種クラウン220系(車両形式 ARS220/AZSH20/AZSH21/GWS224)出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
ロッカースイッチBeat-Sonic(1件のレビュー)当日出荷
車内のスペアスイッチホールがロッカースイッチに変身!!<br />ロッカースイッチ12V/24V対応
用途トヨタ(ダイハツ)車スペアスイッチホール種類ロッカースイッチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×33×32使用電源DC12-24V/6Aケーブル長(cm)約30
テレビ/ナビコントローラーBeat-Sonic7日以内出荷
簡単接続カプラーオン
カプラーオンの専用設計により取付け、取外し共に簡単に行えます。
ボリュームが変動しません。
走行中にテレビを視聴したい場合やナビを操作する場合は、本製品はステアリングスイッチのボリュームボタンでオン/オフを行いますが、本製品にはロックモードがあり、ナビのボリュームが上下しないようにロックします。
ナビのビープ音を使って通知するからわかりやすい!
本製品はオン/オフ操作、設定操作の完了をナビゲーションのビープ音でお知らせします。
目視の必要がなく、操作完了が分りやすいです。
TVの視聴はリセットタイプ/オートタイプ選択可能。
本製品は下記の2つのTVの視聴のモードをお客様の好みに合わせて自由に選択できます。(工場出荷時:リセットタイプ)
リセットタイプ:走行中でのTVの視聴には必ずステアリングスイッチでの操作が必要です。
オートタイプ:常にTVの視聴が可能にです。
ステアリングスイッチでの操作は不要です。
ナビ操作のオートタイマーリセット機能付き。
本製品は、『ナビ操作 ON』にしてから一定時間経過すると、自動的に『ナビ操作 OFF』にするオートタイマーリセットを採用しています。
ナビ操作がONの状態では、ナビゲーションの自車位置は動きません。
OFF操作のし忘れをオートタイマーリセット機能で防止します。
オートタイマーリセット機能の時間は変更することができます。
操作方法ステアリングスイッチのボリュームボタンで一定の操作をすることにより、本製品のコントロールを行います
テレビコントローラーBeat-Sonic7日以内出荷
純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。
テレビコントローラーBeat-Sonic7日以内出荷
純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。
テレビ/ナビコントローラー CBシリーズBeat-Sonic7日以内出荷
テレビ/ナビコントローラー「CBシリーズ」を接続すると走行中でもテレビが映り、走行中でもナビの操作が可能となり同乗者にナビの設定をしてもらうときに便利です。<br />同梱のスイッチでコントロールするスイッチタイプです。<br />コンパクトなスイッチを採用しているため、純正の見た目を損なうことなく走行中のTVの視聴やナビの操作が可能になります。<br />スイッチに実装された2色のLEDにより、テレビナビコントローラーの動作も分かりやすくなりました。<br />使用スタイルに合わせてナビ操作時間を設定できます。
テレビコントローラー ノンリセット式 LEXUS/トヨタ車用Beat-Sonic7日以内出荷
純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。
主な適合車種LS500/LS500H カローラ C-HRなど
テレビコントローラー ノンリセット式 トヨタ車用Beat-Sonic7日以内出荷
純正の状態では走行中テレビが映らなくなりますが、テレビコントローラー「TVKシリーズ」を接続することにより、走行中でもテレビが映り、同乗者を退屈させません。
主な適合車種アルファード ヴェルファイア カローラ C-HR ヤリスなど
ナビ用配線コネクターBeat-Sonic(3件のレビュー)当日出荷
トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。<br />市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
ナビ用配線コネクタBeat-Sonic7日以内出荷
トヨタ・ダイハツ車両10ピン+6ピン+5ピン用<br />車両側の純正配線を利用し、市販オーディオを取付ける場合に使用するケーブルです。<br />ワイド用サイドパネル付き
オルタネーターノイズフィルターBeat-Sonic7日以内出荷
オーディオ機器のライン間アース電位差に起因するオルタネーターノイズを取除きます。<br />高性能トランスを使用し、LOWノイズ、周波数特性20~40,000Hzまで±1dB以内のハイクオリティー設計<br />オーディオ機器のライン間アース電位差に起因するオルタネーターノイズを除去します。<br />外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディ<br />プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。
外形寸法(mm)80×40×25周波数特性20~40000Hz±1dB以内入力端子金メッキRCAジャック出力端子金メッキRCAジャック入力レベル(最大)10VP-P
HDMIケーブルBeat-Sonic7日以内出荷
ハイスピード HDMIケーブル<br />端子とケーブルの太さが従来品よりスリムなので取り回しが便利です。<br />余裕の長さ2M<br />フルハイビジョン対応 <br />4K/2K対応(4096×2160) <br />イーサネット(HEC)対応 <br />3DフルHD対応(1080p 2画面60Hz) <br />ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
ビデオノイズフィルターBeat-Sonic7日以内出荷
ビートソニックオリジナル高画質映像回路、BVNS回路・BVSC回路を搭載し映像信号に混入するノイズを防ぎ、接続する機器に左右されることなく安定した映像を出力します。
映像分配器Beat-Sonic当日出荷から6日以内出荷
1つの映像を分配!<br />映像出力付きのDVDプレーヤーなどの映像信号を複数のモニターに分配。<br />ノイズフィルターで映像信号線のノイズを防止し、更に映像を高安定化!
USB/HDMI延長ケーブル埋込み型Beat-Sonic7日以内出荷
埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。<br />丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キット<br />USB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。<br />USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能 <br />HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A) <br />ハイスピードHDMIケーブル
セット内容本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/ケーブル長(m)約1.9寸法(Φ×mm)本体:32.5×45端子USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
ビデオ入力アダプターBeat-Sonic7日以内出荷
つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。<br />お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があれば、キレイに映し出されます。<br />外部機器などの映像と音声をトヨタメーカーオプションナビに入力するためのアダプターです。
USB延長ケーブル埋込み型Beat-Sonic当日出荷
埋込型USBポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。<br />ケーブル長1Mあるので使いやすい位置に延長できます。また付属ベースを使用すればテーブルや壁面にネジ止めして使用できます。<br />USBポートが埋め込んで使用できるようになっているのでカウンターテーブルや車にもきれいに埋め込んで使用できます。<br />車内では市販のナビ等の本体裏側のUSBが使いやすい位置まで延長できます。<br />USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
セット内容本体/ベース×1/ネジ×2ケーブル長(m)約1寸法(Φ×mm)本体:26.5×28端子USB(メス)-USB(オス)