自動車用品 :「車用 テープ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/電源配線コネクター/サイドパネル(L/R)/ネジ(4×2種) /本体取付金具(L/R)/両面テープ(2)/アンテナケーブル/RCAケーブル(0.5m×1)/保証書/取扱説明書 適合車種アルファード/ヴェルファイア20系のメーカーオプションナビ付車+11スピーカー(パノラミックスーパーライブサウンド)付車(H20/5-H23/9)
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

カラードアンテナ付け替えの両面テープ(後期用)。カラードアンテナは、前期・後期のモデルがあります。対応する両面テープが異なります。粘着テープ使用。
1個
569 税込626
7日以内出荷

棒アンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 取り付けはアンテナボス部にケーブルを接続し、かぶせるだけ(両面テープ止め) 立体駐車場や洗車機でアンテナを外したり、倒したりする必要がありません。 メーカーアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4 マットブラック 外形寸法(mm)158×84×70(H) 固定方法面接着方式(両面テープ) カップリングアンテナボス部に接続 受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz) アンテナ方式ヘリカルコイル式
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー 仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4ネジ
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。 背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。 ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。 ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ 付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー 幅(mm)125 高さ(mm)270 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)100 取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4 固定方法面接着方式(両面テープ) カップリングアンテナボス部に接続 受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz) アンテナヘリカルコイル形式
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

デリカミニ専用スタンド デリカミニのパネルの形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。 デリカミニ以外にも、ekクロススペース/ekスペース/ルークスに対応します。形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。
型式4AA / 5AA 取付方式粘着タイプ 車種・年式デリカミニ:R5/5-、ekクロススペース/ekスペース/ルークス:R2/3-
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット。純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書 適合年式:R07/01- 型式AAHH40W/AAHH45W 寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61 長さ(m)USB電源ユニット 1.5 出力タイプEコネクターオス ケーブル長(m)変換ケーブル:0.5 グレードXグレード 入力タイプAコネクターメス 電源(DC-V)12 適合車種アルファード 充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応) HDMI規格1.4 USB規格2
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/電源配線コネクター/サイドパネル(L/R)/ネジ(4×2種) /本体取付金具(L/R)/両面テープ(2)/アンテナケーブル/RCAケーブル(0.5m×1)/保証書/取扱説明書 適合車種アルファード/ヴェルファイア メーカーオプションナビ付11スピーカー(パノラミックスーパーライブサウンド付)付車 H23/9-H27/1
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷