ナンバープレート取付超小型フロントカメラ。ナンバーネジがカメラに!!。ナンバープレート(自動車登録番号標)固定ネジ穴を使用するのでほとんどの車は穴あけ等の作業が必要なくて簡単です。ナンバー同色!超小型サイズ!。超小型のカメラ本体、ナンバーと同色カメラで、カメラが目立たず見た目もスッキリ!。視野角160度 超広角!!。水平約160度の超広角レンズ採用で広範囲にわたる障害物の有無を確認できます。映像出力は、正像タイプのためフロントカメラとしてご使用できます。暗い場所でも鮮明画像。高感度CMOSの採用で暗いところでも鮮明な画像で見やすい映像が得られます。白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応。防滴、防水構造。カメラ本体は防滴、防水構造!カメラケーブルが長いため、水に濡れない車内まで引き込めます。外部突起規制に対応!。メーカーバックカメラ、フロントカメラは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様映像方向:正像(前方確認専用)、ガイドライン:なし
電源(V)DC12 マイナスアース
有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素
消費電流(mA)55±5
S/N比48dB以上
同期方式内部同期
撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー
設置形態フロントビュー
画角[水平]約160度、[垂直]約140度
映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
最低照度(Lux)1
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
魚眼レンズを採用した横にワイドに幅広く取れる車用カメラ。広範囲にわたる障害物の確認ができる視野160度の魚眼タイプです。左右から来る車も確認できます。穴開け不要でフロントグリルに挟むだけの超簡単取付けです。高画質、高感度、超小型で暗いところでも鮮明に映ります。
仕様映像方向:正像(前方確認専用)
付属品電源映像出力ケーブル(映像ケーブル長5m、電源ケーブル長1.5m) 、六角レンチ(2mm)
質量(g)約40
電源(V)DC12 マイナスアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×37×45
消費電流(mA)55±5
設置形態フロントビュー
画角[水平]約160度、[垂直]約120度
動作温度範囲(℃)-10~50
最低照度(Lux)1
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
用途自動車用バックカメラアダプター
関連資料カメラアダプター適合表
トヨタディスプレイオーディオ付き車付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。
セット内容専用ハーネス/スイッチ(1.5m)/ダミーコネクター/取扱説明書(保証書)
適合車種トヨタディスプレイオーディオ付きアルファード カローラ ヤリス
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
クラウン220系バックガイドモニター付車(パノラミックビューモニターなし)にフロントカメラなどをカプラーオンで追加することができます。スイッチを押して追加カメラを表示させる時間の変更が可能です。 「5秒、10秒、15秒、20秒、無限」の中から選択できます。シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。BVNS回路とBVSC回路を搭載。 カメラのノイズと映像の乱れを防止します。保護回路を搭載しているので、過酷な車載環境でも高い信頼性を確保します。
仕様適合条件:バックガイドモニター付車
セット内容CS8本体 24Pハーネス スイッチ(1.5m) 取扱説明書(保証書)
質量(g)55
電源電圧(V)DC11~15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57
消費電流(mA)50以下
入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2
適合車種クラウン220系(車両形式 ARS220/AZSH20/AZSH21/GWS224)
出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。