自動車用品 :「Bluetooth USB」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正オーディオの音が取付けるだけで。”贅沢なサウンド”に変わる。クルマに乗っている時間を「至高の自分時間」にするためTOON Xシリーズは開発されました。スピーカーやオーディオは純正のままで「良い音」にこだわり抜き、まるで目の前でバンドやオーケストラが演奏しているような 驚きの音楽体験へといざないます。オーディオ職人による「良い音」への追求。ランドクルーザー プラドにあわせた音響チューニング。必要なのはランドクルーザー プラド専用のTOON Xのみ。スピーカー交換やオーディオ交換する必要はありません。ビートソニックのオーディオ職人が実際の車内で綿密に調整をおこない、純正システムの性能を最大限に引き上げています。TOON Xシリーズを取付けたその瞬間から音質向上、職人が調整した音を体感できます。簡単で安心なカプラーオンで。純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様●DSP動作サンプルレート:24bit/48kHz●PC-DSP間接続(調整用):PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B●RCA(出力電圧):6ch(2.2V p-p)●アライメントステップ(ms/cm/inch):0.021ms / 0.68cm / 0.27inch●イコライザQ特性:0.3~50.0●イコライザモード:パラメトリック・グラフィック●イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)●イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド●イコライザ調整幅:-15dB~+15dB●クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス●クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)●タイムアライメント:時間:0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)●タイムアライメント:距離:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)●ハイレベル:4ch●プリセット(本体保存):6●リモートアウト:DC12V●リモート出力電流:0.1A●位相調整:0/180度●使用ヒューズ:250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)●全高調波歪率:0.0001●周波数特性(+0/-1dB):20Hz-22kHz●外部アンプ用リモート端子出力:12V●調整用ソフトウェア:Sound Controller●車両接続用ハーネス:約2m 付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 電源(V)DC12(マイナスアース) 対応OSWindows 7、8、10、11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし 電源電圧(V)10-15 最大出力45W x 4/4Ω(14.4V) 消費電流(A)0.35(無信号時) S/N比105dB スピーカー4ch クラスAB インピーダンス(Ω)適合:4 Bluetooth接続なし 最大消費電流(A)15 Wi-Fi接続なし
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷

その他RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし 付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 電源(V)DC12(マイナスアース) コード長さ(m)車両接続用ハーネス:約2 対応OSWindows 7、8、10、11 出力電圧(V)RCA 6ch(2.2V p-p) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 接続PC-DSP間接続(調整用) PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B 周波数イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド) 電源電圧(V)10-15 機能アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch、クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)、タイムアライメント:時間0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)・距離0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)、ハイレベル:4ch、リモートアウト:DC12V、リモート出力電流:0.1A、位相調整:0/180度、外部アンプ用リモート端子出力:12V、全高調波歪率:0.0001 周波数特性(+0/-1dB)20Hz-22kHz 最大出力45W x 4/4Ω(14.4V) 消費電流(A)0.35(無信号時) プリセット機能(本体保存)6 内蔵ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随) S/N比105dB スピーカー4ch モードイコライザモード:パラメトリック・グラフィック クラスAB 特性イコライザQ特性:0.3~50.0 サンプルレートDSP動作:24bit/48kHz インピーダンス(Ω)4適合 Bluetooth接続なし 最大消費電流(A)15 Wi-Fi接続なし 動作バンド数イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド 音量調節イコライザ調整幅:-15dB~+15dB 対応ソフトウェア調整用:Sound Controller
1台
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多様なメーカー車種へ対応できる汎用モデル。自由自在に音作りができる!。車両への接続はギボシ端子接続。音響調整専用ソフト。自由自在に音作りができる
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct) セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 電源(V)DC12(マイナスアース) 電圧(V)リモート:DC12 長さ(cm)車両接続用ハーネス:約20 対応OSWindows7、8、10、11 出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12 出力電流(A)リモート:0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B 周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド) 電源電圧(V)10-15 周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB) 最大出力45W×4/4Ω(14.4V) 消費電流(A)0.35(無信号時) プリセット機能6 S/N比105dB 歪率(%)全高調波:0.0001 スピーカー4ch ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随) モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック 端子RCA:6ch(2.2Vp-p) クラスAB 特性[イコライザ]0.3~50.0 位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch 位相確度0/180度 サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz インピーダンス(Ω)4 Bluetooth接続なし 最大消費電流(A)15 距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm) 利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15 Wi-Fi接続なし レベル数ハイレベル:4ch 動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド 対応ソフトウェアSound Controller 時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

トヨタ アルファード X グレード専用 ディスプレイオーディオ(9.8インチ)〈8スピーカー〉。アルファードの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。アルファードにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct) セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 長さ(m)車両接続用ハーネス:約2 電源(V)DC12(マイナスアース) 電圧(V)リモート:DC12 対応OSWindows7、8、10、11 出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12 出力電流(A)リモート:0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B 周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド) 電源電圧(V)10-15 周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB) 最大出力45W×4/4Ω(14.4V) 消費電流(A)0.35(無信号時) プリセット機能6 S/N比105dB 歪率(%)全高調波:0.0001 スピーカー4ch ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随) モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック 端子RCA:6ch(2.2Vp-p) クラスAB 特性[イコライザ]0.3~50.0 位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch 位相確度0/180度 サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz インピーダンス(Ω)4 Bluetooth接続なし 最大消費電流(A)15 距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm) 利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15 Wi-Fi接続なし レベル数ハイレベル:4ch 動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド 対応ソフトウェアSound Controller 時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

ルーミー専用 ディスプレイオーディオ付き(9インチ)〈6スピーカー〉。ルーミーの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。ルーミーにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct) セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 長さ(m)車両接続用ハーネス:約2 電源(V)DC12(マイナスアース) 電圧(V)リモート:DC12 対応OSWindows7、8、10、11 出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12 出力電流(A)リモート:0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B 周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド) 電源電圧(V)10-15 周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB) 最大出力45W×4/4Ω(14.4V) 消費電流(A)0.35(無信号時) プリセット機能6 S/N比105dB 歪率(%)全高調波:0.0001 スピーカー4ch ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随) モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック 端子RCA:6ch(2.2Vp-p) クラスAB 特性[イコライザ]0.3~50.0 位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch 位相確度0/180度 サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz インピーダンス(Ω)4 Bluetooth接続なし 最大消費電流(A)15 距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm) 利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15 Wi-Fi接続なし レベル数ハイレベル:4ch 動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド 対応ソフトウェアSound Controller 時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

トヨタ/レクサス プレミアムサウンドシステム付車用(30ピン)。自由自在に音作りができる!。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。音響調整専用ソフト。自由自在に音作りができる
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct) セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 電源(V)DC12(マイナスアース) 電圧(V)リモート:DC12 長さ(cm)車両接続用ハーネス:約15 対応OSWindows7、8、10、11 出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12 出力電流(A)リモート:0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B 周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド) 電源電圧(V)10-15 周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB) 最大出力45W×4/4Ω(14.4V) 消費電流(A)0.35(無信号時) プリセット機能6 S/N比105dB 歪率(%)全高調波:0.0001 スピーカー4ch ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随) モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック 端子RCA:6ch(2.2Vp-p) クラスAB 特性[イコライザ]0.3~50.0 位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch 位相確度0/180度 サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz インピーダンス(Ω)4 Bluetooth接続なし 最大消費電流(A)15 距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm) 利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15 Wi-Fi接続なし レベル数ハイレベル:4ch 動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド 対応ソフトウェアSound Controller 時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

ハスラー 全方位モニター付メモリーナビゲーション(9インチ)〈6スピーカー〉。ハスラーの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求ハスラーにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct) セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 長さ(m)車両接続用ハーネス:約2 電源(V)DC12(マイナスアース) 電圧(V)リモート:DC12 対応OSWindows7、8、10、11 出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12 出力電流(A)リモート:0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B 周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド) 電源電圧(V)10-15 周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB) 最大出力45W×4/4Ω(14.4V) 消費電流(A)0.35(無信号時) プリセット機能6 S/N比105dB 歪率(%)全高調波:0.0001 スピーカー4ch ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随) モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック 端子RCA:6ch(2.2Vp-p) クラスAB 特性[イコライザ]0.3~50.0 位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch 位相確度0/180度 サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz インピーダンス(Ω)4 Bluetooth接続なし 最大消費電流(A)15 距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm) 利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15 Wi-Fi接続なし レベル数ハイレベル:4ch 動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド 対応ソフトウェアSound Controller 時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

スバル レガシィ アウトバック センターインフォメーションディスプレイ(11.6インチ)&インフォテインメントシステム〈6スピーカー〉。レガシィ アウトバックの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。レガシィ アウトバックにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct) セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書 質量(g)900 長さ(m)車両接続用ハーネス:約2 電源(V)DC12(マイナスアース) 電圧(V)リモート:DC12 対応OSWindows7、8、10、11 出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12 出力電流(A)リモート:0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B 周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド) 電源電圧(V)10-15 周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB) 最大出力45W×4/4Ω(14.4V) 消費電流(A)0.35(無信号時) プリセット機能6 S/N比105dB 歪率(%)全高調波:0.0001 スピーカー4ch ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随) モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック 端子RCA:6ch(2.2Vp-p) クラスAB 特性[イコライザ]0.3~50.0 位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch 位相確度0/180度 サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz インピーダンス(Ω)4 Bluetooth接続なし 最大消費電流(A)15 距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm) 利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15 Wi-Fi接続なし レベル数ハイレベル:4ch 動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド 対応ソフトウェアSound Controller 時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷