自動車用品 :「USB メス メス」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キット。USB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能 。HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A) 。ハイスピードHDMIケーブル
セット内容本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/ ケーブル長(m)約1.9 寸法(Φ×mm)本体:32.5×45 端子USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

コンパクトなUSB-C to USB-A変換アダプターです。USB-A搭載の車でもUSB-Cの機器が接続できます。端子:USB Type-AオスーUSB Type-Cメス
入力端子USB Type-C 出力端子USB Type-A データ転送480Mbps
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

スペアスイッチホールに設置退部USB/HDMI延長ケーブル。USB/HDMIコネクターが使いやすい位置に!。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能。ハイスピードHDMIケーブル(1.4)
セット内容本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身! あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。 市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。 薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応 前側からパネルに挿すだけで簡単固定 取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。 様々なタイプのスイッチホールをラインナップ 車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。 今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみ
ケーブル長(m)約2
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット。純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書 適合年式:R07/01- 型式AAHH40W/AAHH45W 寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61 長さ(m)USB電源ユニット 1.5 出力タイプEコネクターオス ケーブル長(m)変換ケーブル:0.5 グレードXグレード 入力タイプAコネクターメス 電源(DC-V)12 適合車種アルファード 充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応) HDMI規格1.4 USB規格2
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

埋込型USBポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。ケーブル長1Mあるので使いやすい位置に延長できます。また付属ベースを使用すればテーブルや壁面にネジ止めして使用できます。USBポートが埋め込んで使用できるようになっているのでカウンターテーブルや車にもきれいに埋め込んで使用できます。車内では市販のナビ等の本体裏側のUSBが使いやすい位置まで延長できます。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
セット内容本体/ベース×1/ネジ×2 ケーブル長(m)約1 寸法(Φ×mm)本体:26.5×28 端子USB(メス)-USB(オス)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス 規格USB2.0 電源電圧(V)5 消費電流(A)最大1.5 奥行D×幅W×高さH(mm)CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18 USBケーブル(m)1.5 適合車種アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54) 出力端子USB Type-Aオス ケーブル長(cm)20 入力コネクタUSB Type-Aメス
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

直接接続で高音質!インターフェースシリーズ
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)