・配線工事不要のソーラー充電型ドライブレコーダー。・フルハイビジョン画質でナンバープレートや標識も撮影(雨天除く)。・専用アプリをスマホとWi-Fi接続することで、設定・映像確認が可能。・人感センサと振動センダによりドライバーや車の動きで録画が起動します。・満充電で約10時間連続使用
用途自家用車・社有車のほか、持ち運びもできるのでレンタカーにもおすすめ
その他技適:取得済
付属品本体、設置用吸盤、設置用両面テープ、USB 充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売
材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス
電源太陽電池 1.2W/5.5V 内蔵電池 5000mAh/3.7V 電源入力 5V/1A
対応サイクル録画:あり、マイク:あり
機能防水:なし
録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)
画質ビデオ:1080P、静止画:1080P
関連資料(0.75MB)
メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
実撮影画角約120 (対角)
フレームレート最大30fps
Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。