電源・配線工事が不要!ペタッと貼り付けるだけで使える充電式ドラレコ
配線が不要なのでフロントガラスすっきり
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで録画データを確認できる
1回の充電で約400分連続使用が可能
従業員共用の営業車やレンタカーなどで活躍
用途社有車や営業車、レンタカー・カーシェア
その他マイクあり、【技適】取得済
付属品本体、吸盤付きブラケット、ケーブル止め、USB 充電ケーブル、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売
材質【本体】ABS【レンズ】強化ガラス
質量(g)85
電源(V)DC5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×40
メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)
画質1080P/VGA
実撮影画角約120 (対角)
フレームレート10/15/24/30fps
Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
録画方式サイクル録画あり
稼働時間(分)400
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
小型軽量でフロントガラスの隙間に貼るだけ設置
スマートフォンでアクセス
サイクル録画
車のカーシガーソケットにカーシガー電源を差し込み、カメラと接続します
用途フロントガラス取付型ドライブレコーダー
小型の為、目立たずに取り付け可能
幅(mm)34
高さ(mm)14
質量(g)12
奥行(mm)29
電源DC5V(カーシガー電源)
機能サイクル録画あり、ビデオモニター:スマホ(iPhone/Android)
解像度(ビデオ)VGA
録画時間(最大)約5日間
音声録音あり
撮影モード常時(電源ONで自動録画)
メモリーカードmicroSDカード(最大64GB)
実撮影画角約90度(対角)
取扱説明書(0.6MB)
最低照度(Lux)1
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。