2カメラで車輛の前後を監視。フロントカメラ フルハイビジョン(1980×1080ピクセル)でクリアな映像を録画。視界を邪魔しないコンパクトな小型モデル。サイクル録画でメモリー交換不要。映像内に動く物体を数秒間検知すると自動で録画スタート。2.4インチモニターですぐに映像の確認が可能。
用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視
材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス
質量(g)本体約50/リアカメラ:約18
電源DC12~24V(カーシガーより供給)
記録媒体microSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×38×53
バッテリー電圧(V)3.7
液晶モニター2.4 インチ
バッテリー容量(mAh)200
画素数200万画素
カメラ仕様(フロントカメラ)1080P(1980×1080)/30fps、画角120°、200万画素、LED6灯、(バックカメラ)VGA(640×480)/30fps、画角60°、30万画素
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
◎9.6 インチの大画面 ◎タッチパネル式 ◎フルハイビジョン録画(フロントカメラ) ◎前後2カメラ同時録画 。◎12/24V 車対応 ◎バックカメラケーブルは 15m まで延長可能(オプション)
用途・9.6インチ大画面ミラー型ドライブレコーダー・タッチパネル操作・フルハイビジョン高感度センサー・夜間での撮影も可能・画角 前方135° 後方130°
付属品本体、バックカメラ、バックカメラケーブル、取付バンドx2 本、カーシガー電源ケーブル ※microSD カードは付属していません。
適合撮影画角(対角):【 フロントカメラ】約 135°【バックカメラ】約 130°、静止画(フロントカメラ):最大 1280×720、JPG 形式、LCD:9.6 インチ
材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス
質量(g)【フロントカメラ】約310【バックカメラ】約30(スタンドケーブル含む)
電源(V)12-24
ケーブル長(m)バックカメラ:約6
機能ビデオ録画:【 フロントカメラ】 1920×1080、MOV 形式【バックカメラ】 1280×720、MOV 形式
本体サイズ(mm)【フロントカメラ】約260×73×40【バックカメラ】約22×22×32(ケーブル・スタンド除く)
バッテリー容量(mAh)450
関連資料(0.45MB)
メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。